カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,196)
- 制御機器(292)
- バイク部品(231)
- メカニカル部品(204)
- 農業機械(194)
- パソコン/周辺機器(193)
- 自動車純正部品(155)
- 作業工具(143)
- 切削工具(138)
- 機構部品(83)
- 電気材料(73)
- オフィス家具(73)
- 自動車補修部品(62)
- 測定用品(52)
- 科学研究・開発用品(42)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 建築金物(34)
- 家電(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 物流用品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 事務用品(19)
- カー用品(15)
- 作業服(13)
- 学童・教育用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- バイク純正部品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 縫製用品(10)
- 清掃用品(9)
- 研磨材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 梱包用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 溶接用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 測定関連サービス(4)
- 自転車部品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 介護用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Anker(アンカー)(31)
- BIGM(丸山製作所)(190)
- brembo(53)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- KTC(31)
- MAZDA(マツダ)(94)
- RS PRO(27)
- SAMTEC(57)
- SMC(1,208)
- SUS(エスユーエス)(41)
- イトーキ(57)
- エスコ(23)
- エレコム(43)
- タンガロイ(26)
- ホンダ(45)
- ラスタバナナ(21)
- 三ツ星ベルト(20)
- 住友電工ハードメタル(29)
- 大阪魂(37)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「8-s5」の検索結果

ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
テプラPROテープ マグネットテープ
キングジム(9件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(5巻)当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
キャンパスノート方眼罫
コクヨ(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1冊当日出荷図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。 罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。 筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。 ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から16日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
排水ホースユニオンナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から9日以内出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。




空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510
空調服(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381着当日出荷から5日以内出荷撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
ラベルシール A4 プリンタ兼用 8面 宛名 ダンボール 強粘着 22/50シート
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】105×74.25色ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)
ダイキ(3件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から9日以内出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
ペーパーファスナー(ステンレス製)
リヒトラブ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50本)当日出荷厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×7×95穴数2脚長さ(mm)37穴間隔(mm)80収納枚数(枚)250
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。付属品取り付け用ネジ仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
15ゲージカラーインナー #118-5P
FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)¥889税込¥9781袋(5双)当日出荷から4日以内出荷15ゲージの超薄で、指先を使う細かい作業に。インナー手袋としても最適。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。材質ナイロン入数(双)5ゲージ数15
防塵ゴム(カマボコ型)
栃木屋(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(1m)当日出荷から15日以内出荷防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)
JAPPY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(50個)当日出荷から3日以内出荷電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
ブレーキブリーダーレンチセット
ハゼット¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。用途自動車整備に。 ブレーキのブリーディング作業に。トラスコ品番868-9356サイズ7、8、9、10、11mm質量(g)461アズワン品番64-8376-51
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S
大西工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応突き出しセンタ有無有
シングルライトガイド フレキシブル式
Kenko(ケンコートキナー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から36日以内出荷光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)用途各種検査用など
ラベルシール A4 プリンタ兼用 18面 宛名 封筒 強粘着 22/50シート
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】70×42.3色ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)
...