カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,190)
  • 制御機器(291)
  • バイク部品(240)
  • メカニカル部品(207)
  • パソコン/周辺機器(202)
  • 農業機械(194)
  • 自動車純正部品(155)
  • 切削工具(136)
  • 作業工具(133)
  • 機構部品(85)
  • 測定用品(83)
  • 電気材料(73)
  • オフィス家具(73)
  • 自動車補修部品(62)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 家電(35)
  • 建築金物(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 物流用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 事務用品(18)
  • カー用品(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • バイク純正部品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 縫製用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-s5」の検索結果

関連キーワード
3,626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • (D08S5)バック(R),リヤー シート MAZDA(マツダ)

    (D08S5)バック(R),リヤー シート

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • キャンパスノート方眼罫 コクヨ

    キャンパスノート方眼罫

    コクヨ(6件のレビュー)
    349税込384
    1冊
    当日出荷
    図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。 罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。 筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。 ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
  • 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510

    空調服(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
  • 廃プラ歯止め(小型) 信和自動車工業

    廃プラ歯止め(小型)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質廃プラスティック幅(mm)93高さ(mm)115奥行(mm)195適合品番78881BKS
  • スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキ

    スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)

    ダイキ(3件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
  • ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 8面 エレコム

    ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 8面

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
    用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】105×74.25ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)
  • ペーパーファスナー(ステンレス製) リヒトラブ

    ペーパーファスナー(ステンレス製)

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(50本)
    当日出荷
    厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×7×95穴数2脚長さ(mm)37穴間隔(mm)80収納枚数(枚)250
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトリング方眼罫 コクヨ

    ソフトリング方眼罫

    コクヨ(2件のレビュー)
    619税込681
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 通常のソフトリングノートよりも紙を厚くし、筆記具による裏写りがしづらくなっています。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 図や表が書きやすい5mm方眼罫を採用しました。 ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。
    材質(リング)オレフィン系樹脂
  • 15ゲージカラーインナー #118-5P FUKUTOKU(福徳産業)

    15ゲージカラーインナー #118-5P

    FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)
    889税込978
    1袋(5双)
    当日出荷から4日以内出荷
    15ゲージの超薄で、指先を使う細かい作業に。インナー手袋としても最適。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
    材質ナイロン入数(双)5ゲージ数15
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    8,998税込9,898
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
    寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し付属品取り付け用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーマイナス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドライバーマイナス

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋

    防塵ゴム(カマボコ型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(1m)
    当日出荷から15日以内出荷
    防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • ブレーキブリーダーレンチセット ハゼット

    ブレーキブリーダーレンチセット

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。
    用途自動車整備に。 ブレーキのブリーディング作業に。トラスコ品番868-9356サイズ7、8、9、10、11mm質量(g)461アズワン品番64-8376-51
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    839税込923
    1セット(5個)
    当日出荷
    CB形。
    用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ピン 日本紐釦貿易

    回転ピン

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 18面 エレコム

    ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 18面

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
    用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】70×42.3ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)
  • 片サドルPRO(電線管・CVケーブル用) JAPPY

    片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
  • ニッケルBSマルサラ(ダツラクビス 大阪魂

    ニッケルBSマルサラ(ダツラクビス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)18呼びM5寸法A(mm)10寸法S(mm)5寸法B(Φmm)3.9
  • 消音テープ 未来工業

    消音テープ

    未来工業
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。
  • 低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY

    低圧開閉器用圧着端子(CB形)

    JAPPY
    8,798税込9,678
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルライトガイド フレキシブル式 Kenko(ケンコートキナー)

    シングルライトガイド フレキシブル式

    Kenko(ケンコートキナー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
    用途各種検査用など
  • アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ

    ACE(エース)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • コレット  マイクロチャック 用 BIG DAISHOWA

    コレット マイクロチャック 用

    BIG DAISHOWA
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA8S全長(mm)27外径(Φmm)12
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業

    6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S

    大西工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応突き出しセンタ有無
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)

    三ツ星ベルト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質鋼材形状棒状ピッチ(mm)5歯形S5M寸法PLD(mm)0.48
関連キーワード
...