カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,253)
- 制御機器(396)
- バイク部品(276)
- メカニカル部品(204)
- パソコン/周辺機器(197)
- 農業機械(196)
- 切削工具(193)
- 自動車純正部品(188)
- 作業工具(158)
- 機構部品(93)
- オフィス家具(90)
- 電気材料(75)
- 自動車補修部品(72)
- 測定用品(59)
- 建築金物(59)
- 科学研究・開発用品(58)
- ねじ・ボルト・釘(50)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 家電(35)
- 物流用品(32)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 医療(29)
- カー用品(25)
- 事務用品(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- トラック純正部品(21)
- バイク純正部品(20)
- 保管用品(19)
- 作業服(18)
- 店舗什器・備品(15)
- 学童・教育用品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 厨房用品(13)
- 清掃用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- バッテリー・電装(12)
- 研磨材(12)
- 電動工具(10)
- 梱包用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 溶接用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 整備工具・収納(6)
- 手袋(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 縫製用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 測定関連サービス(5)
- 自転車部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- 安全保護具(4)
- 塗料(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- Anker(アンカー)(30)
- BIGM(丸山製作所)(192)
- brembo(52)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- KTC(31)
- MAZDA(マツダ)(70)
- MICROCHIP(28)
- RS PRO(28)
- SAMTEC(54)
- SMC(1,215)
- SUS(エスユーエス)(41)
- TRUSCO(25)
- イトーキ(65)
- エスコ(24)
- エレコム(41)
- タンガロイ(29)
- ホンダ(97)
- 住友電工ハードメタル(30)
- 大阪魂(43)
- ブランドをもっと見る

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(194件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)


プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(116件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
銅線用 裸圧着端子 丸形
(211件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
衝撃吸収ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)¥679税込¥7471パック(2本)当日出荷国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙
BUSICOM(ビジコム)(4件のレビュー)¥839税込¥9231パック(5巻)当日出荷このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)40包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応芯の有無無し紙幅(mm)58
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
Smatch! 発光安全メッシュベストフラッシュタイプ
高田商事(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981着当日出荷夜間の安全作業に最適です。 建設現場、通学、ウォーキングに。 氏名、会社名、血液型、ネームタグ付。 発光タイプの反射テープ付の安全メッシュベストです。 高輝度LED使用で点滅タイプ。 LEDは突起型で視認性が高く、割れにくい塩ビ加工。サイズフリー種類ベスト型テープ幅(mm)60ウエスト(cm)~130使用電池単3乾電池×2本(別売)LED色オレンジLED使用数(個)16
アンカードリル (SDSタイプ)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
角形A4号封筒
キングコーポレーション¥299税込¥3291パック(7枚)当日出荷無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。用途A4書類(297×210)の封入に。ヤマト運輸のネコポスの規定サイズ用に。色茶タイプ角A4(テープ付)縦(mm)312横(mm)228
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)当日出荷から7日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ナットカプラ
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
Vリング Sタイプ(ニトリルゴム)
フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面材質ニトリルゴム
ソリッドステート・タイマ H3Y-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から71日以内出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥579税込¥6371袋(3個)当日出荷から7日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(ホワイト)
光(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から14日以内出荷耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色ホワイト
BUSICOM サーマルロール紙(感熱レジロール)モバイルプリンター・レシート・決済端末用 58mm幅 STシリーズ
BUSICOM(ビジコム)¥749税込¥8241パック(5巻)当日出荷遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。仕様●サイズ:幅58mm×外径36mm×内径8mm(芯なしタイプ)、紙厚65ミクロン●日本製アズワン品番67-2195-77
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から11日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(30件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(31件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
アルミLEDライト(ペンタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップ色シルバー質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫エコロジー商品省エネ


養生用テープ小巻
ニチバン¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷仮止めや掲示に便利な養生テープ。 使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。 手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。 手のひらサイズで持ち運びにも便利です。 手で切れるので作業が効率的です。 のり残りが少ないのできれいにはがせます。用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。
電動工具用ベベルブラシ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
ナットカプラ ソケット (ステンレス製)
日東工器(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら