カテゴリ
- バイク部品(239)
- 農業機械(193)
- 制御機器(161)
- パソコン/周辺機器(146)
- 作業工具(113)
- 切削工具(90)
- 機構部品(74)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- メカニカル部品(67)
- 自動車補修部品(60)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 家電(29)
- 測定用品(28)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 電気材料(23)
- 物流用品(22)
- 事務用品(17)
- オフィス家具(14)
- カー用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 建築金物(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 縫製用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 学童・教育用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 梱包用品(6)
- 清掃用品(6)
- 研磨材(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 溶接用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自転車部品(4)
- 電動工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(190)
- brembo(52)
- SUS(エスユーエス)(40)
- 大阪魂(37)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- エレコム(28)
- ラスタバナナ(28)
- KTC(21)
- FPC(21)
- ラムマウント(21)
- 三ツ星ベルト(20)
- AFAM(アファム)(20)
- エスアンドエスサイクル(20)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- 音羽電機工業(18)
- オーム電機(16)
- ParkerTAIYO(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- ニッセイ(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「8-s5」の検索結果

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
キャンパスノート方眼罫
コクヨ(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1冊当日出荷図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。 罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。 筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。 ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
排水ホースユニオンナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510
空調服(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381着当日出荷から5日以内出荷撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)
ダイキ(3件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌々日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
ペーパーファスナー(ステンレス製)
リヒトラブ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50本)当日出荷厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×7×95穴数2脚長さ(mm)37穴間隔(mm)80収納枚数(枚)250
15ゲージカラーインナー #118-5P
FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)¥889税込¥9781袋(5双)当日出荷から4日以内出荷15ゲージの超薄で、指先を使う細かい作業に。インナー手袋としても最適。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。材質ナイロン入数(双)5ゲージ数15
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し付属品取り付け用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム(カマボコ型)
栃木屋(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(1m)当日出荷から15日以内出荷防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダーレンチセット
ハゼット¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。用途自動車整備に。 ブレーキのブリーディング作業に。トラスコ品番868-9356サイズ7、8、9、10、11mm質量(g)461アズワン品番64-8376-51
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S
大西工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応突き出しセンタ有無有
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から8日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質鋼材形状棒状ピッチ(mm)5歯形S5M寸法PLD(mm)0.48
チーターパット 8インチ
SMSJapan¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷4工程でOK。 ステップ1・50~400番手に対応 ステップ2・200~1500番手に対応 ステップ3・800~3000番手に対応 ステップ4・1500~8000番手に対応 手順を守るだけ。簡単。いつものポリッシャーの動作でもムラの無い仕上がり。レジンダイヤが効率よく当たるデザイン。 時短。パワフルな研削力で作業時間、1/2以下。 従来品:1番手につき1m2/7~15分、チーターパット:1番手につき1m2/2~7分 超鏡面仕上げも可能。「step5」を工程に加えればディスクと水だけでコーティング塗布を超える光度に。サイズ(inch)8
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から11日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
340x300x40mm パーツケース(ステンレス製/12個)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷仕様ふた付、(小皿数)12個エスコ品番EA508S-52材質ステンレス色グレー外寸(mm)325×283×63仕切数(個)12仕切りあり
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
ファンモーター
オリエンタルモーター¥5,398税込¥5,9381組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
...