・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
材質本体:HSS(ハイス)
色ブラック
呼び寸法(mm)8.3
軸丸軸
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)87
直径(Φmm)8.3
溝長(mm)37
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)10
1本
¥2,688
税込¥2,957
翌々日出荷
高い透明度と色鮮やかな光沢タイプなので、図面や設計図、写真等を正確な色合いで確認することができます。また、フッ素加工で油や指紋を防ぎ、撥水・防汚効果もあり汚れにくい表面加工で水や汚れ、油分をはじくため布などを用いて拭き取るだけで、画面をきれいな状態に保ちます。iPadminiの前面全体を保護する全面保護タイプのフィルムでボタンの周辺なども傷や汚れから保護します。
対応機種iPad mini 8.3インチ 第6世代(2021年)
適合サイズ8.3inch
特性マット、フッ素加工、防油・防指紋、撥水・防汚効果
材質PET
本体寸法(mm)約131.1(W)×0.23(D)×191.8(H)
本体質量(g)約 9g
付属品画面クリーナー、ほこり除去シール、貼り付け用ヘラ
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エスコ品番EA824NA-8.3
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-8.3
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
代表車種KX450HGF
主な適合純正品番92049-1062
他社参考品番(VESRAH)VS-4003
主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
1個
¥499
税込¥549
欠品中
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効径(Φmm)8
最大径(Φmm)8.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
エスコ品番EA827WA-8
切刃形状その他
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)8300
エスコ品番EA508SG-37
材質ステンレス
質量(kg)1.22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×250
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各国安全規格取得。電源コード付。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.0×76.0×43
出力電圧(V)DC12・8.3A(100W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
効率出力:CEC level V
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
特殊な形のエアクッションが1シートに5行並んでいます。
用途商品の底に敷いたり、上から被せて使用することも可能です。
材質HDPE
緩衝タイプエアー
1袋(125シート)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
色(本体)クローム
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
傷や汚れから守り、軽くて丈夫なポリカーボネート製のiPad mini 第6世代(2021年モデル)用シェルケースです。傷に強く、透明度の高いポリカーボネート素材を使用しています。ケースの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1
適合品番A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効長(mm)8
最大径(Φmm)8.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-15
高さ(mm)8.3
ばね定数(N/mm)0.128
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.03
初張力(N)0.196
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)14.8
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
主な適合純正品番90502461000
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad mini 第6世代(2021年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)
サイズ(inch)8.3
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)
適合品番A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996
特性貼り直せる、気泡レス、指紋防止
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本)
材質HSS(ハイス)
先端形状90°
全質量(g)約105
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
広い面で端末を支える、高い安定性のスマートフォン・タブレット用スタンドです。端末と接する台座やアーム部分、底面の設計にこだわり、安定性を高めています。端末を設置したまま操作してもグラつきにくい仕様です。アーム部分はお好みに合わせて、角度と長さを自由に調節可能。約200gと軽量で、折りたたむと約1.8cmの薄さになるのでスタイリッシュなデザインです。持ち運びや収納も便利です。
用途広い面で端末を支える、高い安定性のスマートフォン・タブレット用スタンドです。 。安定性を高めるために、端末と接する台座の面積を広く確保し、アーム部分を太くしています。さらに底面に鉄板を内蔵して重心を下にすることで、スタンド全体の傾きを防止します。 。台座とホルダー部の端末設置面、底面にはシリコン製の滑り止めが付いています。 。アーム部分はお好みに合わせて、角度と長さを自由に調節できます。 。ホルダー部は約1.8cmの幅があり、ケースを付けたままでも設置できます。 。ホルダー部の中央が空いているので、充電ケーブルなどを接続したまま使用できます。 。約200gと軽量で、折りたたむと約1.8cmの薄さになるので、持ち運びや収納に便利です。 。約4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質本体:ABS、シリコン
色ホワイト
質量(g)約200
対応機種約4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット(W約195.4mm×D約6.3mm×H約134.8mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(収納時):約70×18×118
角度調節○
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
貼り付けキットPro付属
超硬度10H表面強化ガラス
驚異的な透明度
アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応端末:iPad mini 8.3inch(A17 Pro),iPad mini 8.3inch 第6世代
サイズ(inch)8.3
対応機種2021 iPad mini (第6世代)
特性ガラス・光沢
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種iPad mini(A17 Pro/第6世代)
材質ガラス
色スーパークリア
質量(g)30(本体)/120(パッケージ込)
サイズ(inch)8.3
表面硬度10H
特性指紋防止、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡防止
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥128
税込¥141
4日以内出荷
仕様ラチェット式
エスコ品番EA982BC-11
材質ポリエステル
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの画面保護フィルムです。 。つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(エアーレス・超透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)8.5
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)
適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567
特性気泡レス、貼り直せる
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92152-2423
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
代表車種ZX1400EFFA
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
貼り付けキットPro付属
超硬度10H表面強化ガラス
ブルーライトをカットして目に優しい
高透明でクリアな画面表示
アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応端末:iPad mini 8.3inch(A17 Pro),iPad mini 8.3inch 第6世代
サイズ(inch)8.3
対応機種2021 iPad mini (第6世代)
特性ガラス・ブルーライトカット・光沢
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ