パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
画面サイズ8.5インチLCD
色ブラック
セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書
材質ABS
質量(g)114
電源ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5
取扱説明書(1.4MB)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ねじ径G1/4(8.5mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。
適合Φ8.5、Φ10mm用
セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(155個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
行楽や運動会に最適なお弁当箱中子タイプの仕切り付き1段重箱中子タイプの仕切りがあり、料理をきれいに盛り付けることができます。
お正月のおせち料理時だけでなく、花見や行楽など、様々な場所でお使い頂けます。中仕切りは取り外しが可能。
材質ABS樹脂、塗装:ウレタン塗装
寸法(mm)260×260×60
容量(mL)2800
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質SUS
種類角
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)40
厚さt(mm)3
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(20個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(30個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-8.5
寸法L(mm)45
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法C(mm)20
寸法T(mm)19
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B1(mm)Φ7.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
1袋(15個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(17個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(28個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
内径(Φmm)8.5
表面処理パーカー
厚さt(mm)2.3
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)18
表面処理パーカー
ねじ径G1/4(SW8.5)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-8.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)61.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
ペーパーレス実現へ薄型軽量に設計された電子メモパッドです。 付属のペンや爪でも直接書くことができ、ワンタッチで消去ができます。 電池交換もすることができ、長期間くり返し使用できます。 軽く描けば細く薄い線となり、強く描けば太く濃い線となります。 きれいでオシャレな虹色の線を描くことができます。 ボタンを押すだけで完全に消すことができ、繰り返し使えます。 画面表示固定で誤った削除を防ぎます。 専用ペンを本体に収納することができます。 付属のドライバーでボタン電池(CR2025)を交換できます。
付属品専用ペン、ボタン電池(動作確認用)、ドライバー
文字色カラフル
機能画面ロック:有
液晶サイズ約8.5型
電池CR2025
保証期間6ヵ月間
書換え回数約5万回
繰り返し・詰め替え対応
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
写真やデータの保存に最適
タイプデータ用
規格DVD+R DL(2層式)
構造片面2層
速度対応:8倍速
印刷範囲:ワイドエリア
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
容量(GB)8.5
1セット(50枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途奥行のある作業場所に最適
種類ノーズプライヤ
全長(mm)219
先端形状ロングノーズ
サイズ(inch)8.5
タイプステンレスロングノーズ
厚さ(mm)12
トラスコ品番818-4338
材質ステンレス
質量(g)185
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)22
表面処理クロメート
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ