プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)8.3
タイプ高速グラインダー付
形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)305×500×225
使用砥石SK-203T(WA36M)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)8.3
タイプグラインダーなし
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)305×500×225
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])4300
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)210
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)30
質量(kg)約4.9
トラスコ品番853-6392
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
刃厚(mm)1.4
材質SK-85(SK-5)
仕上ブラック
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
モーター電圧(V)AC100
消費電力(W)90
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様チップソー(230・255mm)対応
質量(g)3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用
刃厚(mm)1.4
材質SKS-5
仕上ブルー
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
刃数8
材質SKS-5
誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。
仕様笹刈刃30枚刃専用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)220
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
質量(kg)約5.9
トラスコ品番853-6391
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る!
刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く)
本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。
セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。
ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用
付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD
寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305
回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・1,2の3の簡単セット
・片手で簡単操作
・誰でも正確研磨
・高機能、高能力
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
粒度#60
外径(mm)100
内径(mm)15
厚さ(mm)3
適合機種CG-11
関連キーワード