カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「800×115」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アサヒハイスクールフロアー VK 白 アサヒシューズ

    アサヒハイスクールフロアー VK 白

    アサヒシューズ
    999税込1,099
    1足
    5日以内出荷
    アサヒハイスクールフロアー VK。通気性に優れた素材を使用しています。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。抗菌配合ソール。日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
    材質中敷き:ビニール、ソール:PVC材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き
  • ケイヒンPWK(6X16.5) SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンPWK(6X16.5)

    SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)
    849税込934
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャブレターセッティングを楽しんで頂くために、SHIFTUP製キャブレターKITに適合する、メインジェットです。
  • テーパードリル 神王工業

    テーパードリル

    神王工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    経済性と作業性に優れたベーシックモデルです。
  • ミクニ6カクショウ 7x8 ホジュウセット SHIFTUP(シフトアップ)

    ミクニ6カクショウ 7x8 ホジュウセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    859税込945
    1セット(5個)
    4日以内出荷
  • ミクニ マルダイ8X9 ホジュウセット SHIFTUP(シフトアップ)

    ミクニ マルダイ8X9 ホジュウセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    699税込769
    1セット
    4日以内出荷
  • ケイヒンマルショウ(5X6.7 ホジュウセット SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンマルショウ(5X6.7 ホジュウセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    699税込769
    1セット(5個)
    4日以内出荷
  • ケイヒンマルダイ(6X8) ホジュウセット SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンマルダイ(6X8) ホジュウセット

    SHIFTUP(シフトアップ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    4日以内出荷
  • パチンコ スロット のぼり旗 イタミアート

    パチンコ スロット のぼり旗

    イタミアート
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
  • ヘッドライトガード KITACO

    ヘッドライトガード

    KITACO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    スリットタイプの精悍なスタイル。ヘッドライト周りを引き締めます。
    主な適合車種ズーマーX(JF52)
  • ももの花馬油クリーム オリヂナル

    ももの花馬油クリーム

    オリヂナル
    729税込802
    1個(70g)
    翌々日出荷
    臭いが少なく酸化しにくい「部分水添馬油」配合で、ベタつかず肌なじみが良いタイプになりました。さらにオリーブ油・ビタミンC誘導体・桃の葉エキスといった保湿成分もぜい沢に配合。有効成分、グリチルレチン酸ステアリル・ビタミンE誘導体が保湿機能を改善し、乾燥肌やカサついたお肌を健やかに保ちます。馬油とは、馬のたてがみ、尾の基部または皮下脂肪からとれる油分を精製した天然の油。
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • TS 800W(230V/115V)Platin CRPS HS電源v1.1 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TS 800W(230V/115V)Platin CRPS HS電源v1.1

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • 吸収缶用フィルター エスコ

    吸収缶用フィルター

    エスコ
    115税込127
    1個
    翌日出荷
    仕様小型吸収缶用(10型用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-111、-115、-116ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-137)が必要です。
  • ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】。プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】。風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】。1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】。付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】。USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能。お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。
    用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】。広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア。村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解。3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭。本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
  • 傘袋(100枚×20) テラモト

    傘袋(100枚×20)

    テラモト
    21,980税込24,178
    1袋
    当日出荷
    材質強化ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)115×800
  • 無停電電源装置 常時インバータ/1KVA/800W/ラックマウント omron(オムロン)

    無停電電源装置 常時インバータ/1KVA/800W/ラックマウント

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BAB100R、交換用ファン:BAF100R、UL1778/RoHS対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm(入力ケーブルカバー含まず)消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71、設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間4分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:ラックマウント対応(縦置可)

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常50/最大100、定格負荷時:通常120/最大180ケーブル長(m)約3コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約20定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×474×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)800コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり)容量(VA)1000定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪(整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下入力保護容量(A)45バックアップ時間7分/最大負荷時:800Wバッテリー数3個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)438過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzバッテリー寿命4~5年最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):12/15使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6
  • モニター付インターホン端末(受話器付・黒) アイホン

    モニター付インターホン端末(受話器付・黒)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    仕様●アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●映像コーデック:H.264/AVC/Motion-JPEG●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)204×280×55.5質量(kg)約1.1(卓上時 約1.3)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)消費電流(mA)待受時66、最大155通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型カメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • PDラベル C1タテ折 80×115mm 弱粘タイプ 6,000枚 C 縦 中川製作所

    PDラベル C1タテ折 80×115mm 弱粘タイプ 6,000枚 C 縦

    中川製作所
    14,980税込16,478
    1箱(6000枚)
    翌々日出荷
    物流の現場に欠かせないPD ラベル ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用) 強粘と弱粘の2タイプ 全ミシン入り ファンフォールド(折りたたみ)
    寸法(mm)台紙:83×118.5サイズC1タテ折ラベルサイズ(mm)80×115RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘
  • PDラベル C1タテ折 80×115mm 強粘タイプ 6,000枚 C 縦 中川製作所

    PDラベル C1タテ折 80×115mm 強粘タイプ 6,000枚 C 縦

    中川製作所
    11,980税込13,178
    1箱(6000枚)
    翌々日出荷
    物流の現場に欠かせないPD ラベル ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用) 強粘と弱粘の2タイプ 全ミシン入り ファンフォールド(折りたたみ)
    寸法(mm)台紙:83×118.5サイズC1タテ折ラベルサイズ(mm)80×115RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘
  • ダブルスライドラック DS9090 不二貿易

    ダブルスライドラック DS9090

    不二貿易
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)24
  • タイスイサンドペーパーセット DAYTONA(デイトナ)

    タイスイサンドペーパーセット

    DAYTONA(デイトナ)
    259税込285
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使いやすい手の平サイズ。水研ぎ(水にぬらした研磨)に強く、きれいに仕上がります。もちろん空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用可能。
  • モニター付インターホン端末(白) アイホン

    モニター付インターホン端末(白)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • モニター付インターホン端末(黒) アイホン

    モニター付インターホン端末(黒)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • モニター付インターホン端末(受話器付・白) アイホン

    モニター付インターホン端末(受話器付・白)

    アイホン
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)204×280×55.5質量(kg)約1.1(卓上時 約1.3)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • カメラ付ゲート端末 アイホン

    カメラ付ゲート端末

    アイホン
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoE スイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    仕様アドレス帳登録部屋数:最大9,998部屋(呼出先に登録できる端末台数/IX・IXG端末 最大9,998台、インターホンアプリ 最大9,999部屋×8台)その他システム棟数:最大99棟材質本体・ケース/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス(縦目ヘアライン仕上げ)、液晶ディスプレー/ガラス、シャーシー/アルミダイキャスト形状壁埋込型寸法(mm)347×182×50.6質量(kg)約2.4備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X消費電力待受時5.3W 最大11.6W(DC48V)保護等級【IXG-DM7-BOX取付時】耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、【IXG-DM7-SBOX取付時】防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)、耐衝撃:IK08機能夜間照明LED付、大音量対応ディスプレイ7型TFT液晶解像度ディスプレ:WVGA 800×400(約115万画素)使用周囲温度(℃)-10~+60入出力接点入力端子×4、接点出力端子×2色調パネル/シルバー、本体/ブラック適合ボックス専用ボックス(埋込IXG-DM7-BOX、露出IXG-DM7-SBOX)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS通話方式同時通話方式(相手端末による)最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型カラーCMOS HD 1280×720(約90万画素)対応コーデック動画:H.264/AVC、Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law、A-law)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • P-OPP防曇準規格 精工

    P-OPP防曇準規格

    精工(2件のレビュー)
    569税込626
    1袋(100枚)
    5日以内出荷
    汎用性の高い準規格シリーズです。規格サイズでは少しサイズ感が合わないという商品に。プラマーク入り。
  • ASPITE PRO S-LIGHT(アスピーテプロ スーパーライト) ROADタイヤ IRC

    ASPITE PRO S-LIGHT(アスピーテプロ スーパーライト) ROADタイヤ

    IRC
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    走行性能とグリップを両立させた至高の1本軽い走行感を実現するレーシングクリンチャーカーブやターンの多いクリテリウムに最適新ETRTO規格対応
    タンビードフォールディング
  • FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラ プロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト) ROADタイヤ IRC

    FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラ プロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト) ROADタイヤ

    IRC
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    フックレスリムにも対応軽さを重視する方レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシッププロチームがレースで使用するモデル
    タンビードフォールディング
  • EXERACER PRO folding (エクセレーサ― プロ フォールディング) IRC

    EXERACER PRO folding (エクセレーサ― プロ フォールディング)

    IRC
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
    レッドビードフォールディング
  • クリーナオサエ A BIGM(丸山製作所)

    クリーナオサエ A

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD115エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品クリーナオサエA_No.36、MD800 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MD115Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品クリーナオサエA_No.36、MD15エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品クリーナオサエA_No.36、MD115Lエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品クリーナオサエA_No.36
  • クリーナボデー BIGM(丸山製作所)

    クリーナボデー

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD15エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品クリーナボデー_No.35、MD115Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品クリーナボデー_No.35、MD115エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品クリーナボデー_No.35、MD800 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MD115Lエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品クリーナボデー_No.35
  • メモリバンシジ BIGM(丸山製作所)

    メモリバンシジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD2300 羽根車部品_No.34、MD115L羽根車部品メモリバンシジ_No.33、MD2300K 羽根車部品_No.34、MD800 羽根車部品_No.26、MD115K羽根車部品メモリバンシジ_No.33、FP250 羽根車部品 メモリバンシジ_No.64、MD15羽根車部品メモリバンシジ_No.33、MD2300M 羽根車部品_No.34、MD115羽根車部品メモリバンシジ_No.33
  • ウズマキバネ BIGM(丸山製作所)

    ウズマキバネ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD115Lエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品ウズマキバネ_No.46、MD115Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品ウズマキバネ_No.46、MD15エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品ウズマキバネ_No.46、MD800 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD115エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品ウズマキバネ_No.46
  • ヤクザイタンク MD115 BIGM(丸山製作所)

    ヤクザイタンク MD115

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格MD115ナチユラル(シロ)図解NoMD2300K 本体部品_No.26、MD800 本体部品_No.23、MD115K本体部品ヤクザイタンクMD115_No.12、MD2300 本体部品_No.26、MD2300M 本体部品_No.26、MD115本体部品ヤクザイタンクMD115_No.12、MD15本体部品ヤクザイタンクMD115_No.12
  • ナベコネジ(+) M4X10 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+) M4X10

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X10図解NoMD115エンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジ(+)M4X10_No.55、MD15エンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジ(+)M4X10_No.55、MD115Lエンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジ(+)M4X10_No.55、MD800 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MD115Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジ(+)M4X10_No.55
  • バネザガネ M4 BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M4

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoMC30A ハンドル部品_No.35、MD115Lエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.7、MD115Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品バネザガネM4_No.22、MD800 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.7、MC30A エンジン部品_No.32、MD115Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.7、MD115Lエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.32、MD115エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.32、MD115エンジン(クランクケース,シリンダ)部品バネザガネM4_No.22、MC30A マフラーとクリーナー部品_No.37、MC30A オイルポンプとサイドケース部品_No.9、MD15エンジン(クランクケース,シリンダ)部品バネザガネM4_No.22、MD800 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MD115Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.32、MD115Lエンジン(クランクケース,シリンダ)部品バネザガネM4_No.22、MD800 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.32、MD115エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.7、RMC33T ハンドル部品_No.2、MD15エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.32、MD15エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品バネザガネM4_No.7
  • ナベコネジ(+)M4X0.7X16(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M4X0.7X16(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X0.7X16(ISO)図解NoMD115Lエンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジ(+)M4X0.7X16(ISO)_No.52、MD800 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD115Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジ(+)M4X0.7X16(ISO)_No.52、MD115エンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジ(+)M4X0.7X16(ISO)_No.52、MD15エンジン(クランクケース,シリンダ)部品ナベコネジ(+)M4X0.7X16(ISO)_No.52