カメラ付ゲート端末

カメラ付ゲート端末 - アイホンカメラ付ゲート端末 - アイホン

モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。
出入口の多い大型施設にも対応できます。
スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。
配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。
PoE スイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。

仕様
アドレス帳登録部屋数:最大9,998部屋(呼出先に登録できる端末台数/IX・IXG端末 最大9,998台、インターホンアプリ 最大9,999部屋×8台)
その他
システム棟数:最大99棟
材質
本体・ケース/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス(縦目ヘアライン仕上げ)、液晶ディスプレー/ガラス、シャーシー/アルミダイキャスト
形状
壁埋込型
寸法(mm)
347×182×50.6
質量(kg)
約2.4
備考
ONVIF profile S対応
規格
HQi認定品
電源
PoE(IEEE802.3af Class0)
方式
パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X
消費電力
待受時5.3W 最大11.6W(DC48V)
保護等級
【IXG-DM7-BOX取付時】耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、【IXG-DM7-SBOX取付時】防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)、耐衝撃:IK08
機能
夜間照明LED付、大音量対応
ディスプレイ
7型TFT液晶
解像度
ディスプレ:WVGA 800×400(約115万画素)
使用周囲温度(℃)
-10~+60
入出力
接点入力端子×4、接点出力端子×2
色調
パネル/シルバー、本体/ブラック
適合ボックス
専用ボックス(埋込IXG-DM7-BOX、露出IXG-DM7-SBOX)
プロトコル
IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS
通話方式
同時通話方式(相手端末による)
最低被写体照度(Lux)
5
カメラ仕様
1/3型カラーCMOS HD 1280×720(約90万画素)
対応コーデック
動画:H.264/AVC、Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law、A-law)
LAN
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826947IXG-DM7
¥436,000
¥379,800
¥417,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする