材質鋳鉄
形状ホースニップル
色黒
ねじの種類PTネジ
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋳鉄
形状ニップル
表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質PA6(GF30%)
入数(個)1
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
材質NYLON+GF
使用温度範囲(℃)-10~+180
仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200
形状捻込型
表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
ポンプ本体をホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
形状ソケット
種類ホース継手
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手
材質SS(メッキ付)
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質樹脂
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質アルミ
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質ステンレス
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質アルミ
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質ステンレス
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)
使用温度ホースの仕様に準ずる
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)
使用温度ホースの仕様に準ずる
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード