曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB80B) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37083113CH2FCB80B-100A-G100(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
¥61,420
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083122CH2FCB80B-100A100(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥61,420
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083138CH2FCB80B-305A305(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥78,740
¥71,980
¥79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083147CH2FCB80B-400400(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥80,850
¥73,980
¥81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083156CH2FCB80B-500500(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥87,780
¥76,980
¥84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083165CH2FCB80B-570A570(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥96,070
¥87,980
¥96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083174CH2FCB80B-800A800(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥109,930
¥98,980
¥108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083183CH2FCB80B-500AK-F500(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
¥115,100
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする