6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

雪印メグミルク[冷蔵]すっきりCa鉄
すっきりさわやかな飲み口でごくごくたっぷり飲める乳飲料です。コップ1杯で1/2日分のカルシウム、鉄、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12が摂れる乳飲料です。(低脂肪 脂肪分80%カット 普通牛乳比(日本食品標準成分表2015)、栄養機能食品(カルシウム、鉄、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12))
用途カルシウムが沈澱することがありますので、よく振ってからお飲みください。紙容器は外部からの衝撃に弱く、またにおいを吸収しやすいため、取り扱いにはご注意ください。
1セット(1000mL×3本)ほか
2,298 税込2,482
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)