カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)

「80b-0610」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
91,980税込101,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-610Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-610ZSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)610クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA80B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA80BSMC
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
COOLPIX USBケーブル Nikon(ニコン)COOLPIX USBケーブルNikon(ニコン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
USBケーブル
対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-51
COOLPIX 本体充電ACアダプター Nikon(ニコン)COOLPIX 本体充電ACアダプターNikon(ニコン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ACアダプター
対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・A900・S9900・S7000・S6900・P900・B700・P610・AW130用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-49
KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形 協育歯車KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形協育歯車
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から10日以内出荷
新JIS約9~10級相当です。
モジュール1材質S45C
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA Series(CA2B80) SMCCA Series(CA2B80)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G80-ZSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-ZSMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
ステンレス平歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール1 SUS304協育歯車
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
モジュール1材質SUS304種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-80~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-80~)CKD
28,175税込30,993
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~)CKD
19,688税込21,657
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
37,675税込41,443
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
トレー アッシュ (B2) MAZDA(マツダ)トレー アッシュ (B2)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF8 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF8SMC
91,980税込101,178
1個
30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1F80 SMCロックアップシリンダ CDL1F80SMC
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CL1 Series(CDL1F80-~) SMCCL1 Series(CDL1F80-~)SMC
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
バンド6×10 TRUSCOバンド6×10TRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)6×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)6適合機種GPD-610種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら