7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
86 税込95
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 種類ジョイントタイプ 材質(ボルト)SCM435
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質S45C タイプダブル 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C タイプシングル 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質S45C タイプダブル 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C タイプシングル 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

関連カテゴリ