オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)1420
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥98,980
税込¥108,878
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)1420
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
関連キーワード