4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
74 税込81
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

3M(スリーエム)クロスベルト 957F
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
1箱(50本)
46,980 税込51,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

<研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 赤茶 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式・湿式
1箱(50本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

<重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 赤茶 基材YF wt. ポリエステル布 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式・湿式
1箱(50本)
99,980 税込109,978
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

関連カテゴリ