2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
特価
86 税込95
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
規格オイレス80F-1610 部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.69MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.69MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.69MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.58MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.58MB) 図解NoSSA-S501 主変速レバー部品_No.19、SSA-α603MA-1 主変速レバー部品_No.17、BSA-420JS 2001ネン 変速レバー 主変速部品_No.10、SSA-E500KP 主変速レバー部品_No.18、SSA-α1003-1 主変速レバー部品_No.17、SSA-α602M 主変速レバー部品_No.19、BSA-420JESG G-4 変速レバー 主変速部品_No.10、BSA-420JES 変速レバー 主変速部品_No.10、SSA-S500A 主変速レバー部品_No.16、SSA-α602 主変速レバー部品_No.19、BSA-420JS 2000ネン 変速レバー部品_No.10、BSA-420JASG G-3 変速レバー(主変速)部品_No.10、SSA-α1000ST トランスミッション,メインレバー部品_No.21、BSA-420JDESG G-4 変速レバー 主変速部品_No.10、BSA-411SG G-3 変速レバー部品_No.10、BSA-410S 変速レバー部品_No.18、BSA-420JAS 変速レバー(主変速)部品_No.10など
1個
489 税込538
7日以内出荷

関連カテゴリ