10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
特価
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)



エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)ブツシユ
部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 図解NoMGC-703RD ミッション部品_No.69、MGC-S400 ギヤケース部品_No.83、MGC-605R-F ミッション部品_No.9、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14、MGC-604R-1 ミッション部品_No.14、MGC-704RD ミッション部品_No.14、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.46、MGC-604R ミッション部品_No.14、MGC-704R-1 ミッション部品_No.14、MGC-703R ミッション部品_No.69、MGC-703R ミッション部品_No.33、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.46、MGC-603R ミッション部品_No.69、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.21、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.27、MGC-705RD ミッション部品_No.14、MGC-703RD ミッション部品_No.33、MGC1000 刈り部右(上面)部品_No.80、MGC-705RD-F ミッション部品_No.9、MGC-605R ミッション部品_No.14、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.14、MGC-603R ミッション部品_No.33、MGC-705R ミッション部品_No.14、MGC-704R ミッション部品_No.14、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14
1個
269 税込296
7日以内出荷

規格12X16X1200 部品名称ビニールホース 12X16X1200 関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.29MB) 図解NoSSA-S611VT ボンネット部品_No.13、SSA-アルフア605MA ボンネット部品_No.20、SSA-V1002CT-DX ボンネット部品_No.19、SSA-F617MAT ボンネット部品_No.13、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、SSA-S611KP ボンネット部品_No.13、SSA-S611 ボンネット部品_No.13、SSA-α604 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-F616MAT ボンネット部品_No.13、SSA-α604MA エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-α603 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-V602C ボンネット部品_No.19、SSA-S610VT -1 ボンネット部品_No.13、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-V602C-DX ボンネット部品_No.19、SSA-S610 -1 ボンネット部品_No.13、SSA-アルフア1005VT ボンネット部品_No.19、SSA-α603MA-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-F616 ボンネット部品_No.13、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.27、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、SSA-アルフア605V ボンネット部品_No.20、SSA-F617VT ボンネット部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-アルフア1005MAT ボンネット部品_No.19、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.27、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.27
1個
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン
部品名称ワリピン 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.3MB) 図解NoMGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.104、MGC601 ハンドル部品_No.45、MGC-705R ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.12、MGC701D ハンドル部品_No.45、MGC-705RD-F 変速レバー,刈取りレバー,角度レバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.19、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.80、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.80、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.80、MGC702RD ハンドル部品_No.39、MGC-705RD ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.12、MGC-605R-F 変速レバー,刈取りレバー,角度レバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.19、MGC602 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.104、MGC702 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.104など
1セット(10個)
60 税込66
7日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)