5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
特価
55 税込61
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
30日以内出荷

CDA2F80-1420Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-1420Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1420 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
59,980 税込65,978
30日以内出荷


CD Series(CDA2F80-1) SMC CADデータあり
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ