オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
TDKCGA車載0603シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKCGAシリーズの積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、信頼性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.低ESL精密技術を採用した高静電容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低浮遊容量幅広い種類の誘電体を提供優れた周波数特性安定した製造工程により性能を保証高精度な自動実装に対応可能AEC-Q200準拠.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途:車載用バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。アンチロックブレーキシステム車載情報システムスマートメータスマートグリッドソーラーインバータAC-DCバッテリ充電器
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
電圧6.3Vdc
高さ(mm)0.8
奥行(mm)0.8
シリーズCGA
許容差±10%
静電容量2.2μF
温度特性X7R
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603(1608M)
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
TDKCGA車載0603シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKCGAシリーズの積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、信頼性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.低ESL精密技術を採用した高静電容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低浮遊容量幅広い種類の誘電体を提供優れた周波数特性安定した製造工程により性能を保証高精度な自動実装に対応可能AEC-Q200準拠.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途:車載用バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。アンチロックブレーキシステム車載情報システムスマートメータスマートグリッドソーラーインバータAC-DCバッテリ充電器
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
電圧50Vdc
高さ(mm)0.8
奥行(mm)0.8
シリーズCGA
許容差±10%
静電容量1μF
温度特性X5R
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603(1608M)
1セット(4000個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
規格HN-1/4X450
部品名称チユーブ
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.18MB)
図解NoSSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.25、SSA-F616V-1 撹拌部品_No.24、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.85、SSA-F615 カクハン部品_No.25、SSA-F616 攪拌部品_No.25、SSA-F616M 撹拌部品_No.25、SSA-F611 薬液タンク部品_No.50、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.85、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.48、SSA-F616(4)-1 撹拌部品_No.24、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.50、SSA-F616MA 撹拌部品_No.24、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.80、SSA-F615DX 撹拌部品_No.25、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.80
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
部品名称ブツシユ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB)
図解NoMGC-703RD ミッション部品_No.69、MGC-S400 ギヤケース部品_No.83、MGC-605R-F ミッション部品_No.9、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14、MGC-604R-1 ミッション部品_No.14、MGC-704RD ミッション部品_No.14、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.46、MGC-604R ミッション部品_No.14、MGC-704R-1 ミッション部品_No.14、MGC-703R ミッション部品_No.69、MGC-703R ミッション部品_No.33、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.46、MGC-603R ミッション部品_No.69、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.21、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.27、MGC-705RD ミッション部品_No.14、MGC-703RD ミッション部品_No.33、MGC1000 刈り部右(上面)部品_No.80、MGC-705RD-F ミッション部品_No.9、MGC-605R ミッション部品_No.14、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.14、MGC-603R ミッション部品_No.33、MGC-705R ミッション部品_No.14、MGC-704R ミッション部品_No.14、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格12X16X1200
部品名称ビニールホース 12X16X1200
関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.29MB)
図解NoSSA-S611VT ボンネット部品_No.13、SSA-アルフア605MA ボンネット部品_No.20、SSA-V1002CT-DX ボンネット部品_No.19、SSA-F617MAT ボンネット部品_No.13、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、SSA-S611KP ボンネット部品_No.13、SSA-S611 ボンネット部品_No.13、SSA-α604 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-F616MAT ボンネット部品_No.13、SSA-α604MA エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-α603 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-V602C ボンネット部品_No.19、SSA-S610VT -1 ボンネット部品_No.13、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-V602C-DX ボンネット部品_No.19、SSA-S610 -1 ボンネット部品_No.13、SSA-アルフア1005VT ボンネット部品_No.19、SSA-α603MA-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-F616 ボンネット部品_No.13、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.27、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、SSA-アルフア605V ボンネット部品_No.20、SSA-F617VT ボンネット部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-アルフア1005MAT ボンネット部品_No.19、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.27、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.27
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
関連キーワード