カテゴリ
- 農業機械(23)
- 切削工具(7)
- バイク部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「80f2010」の検索結果

オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ
イチグチ¥6,798税込¥7,4781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイレスブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格80F-2010部品名称オイレスブツシユ図解NoMS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.48、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.48、MS334CNA-M ソウコウソウチ部品_No.48、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.36、MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.36、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.48、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.36、MS334CNA-M ソウコウソウチ部品_No.36
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷規格オイレス80F-2010部品名称ブツシユ図解NoSSA-Z601S-1 操作レバー 2017年3月~部品_No.4、SSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.4、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) 走行レバー部品_No.4、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.4、SSA-Z500DX 操作レバー部品_No.4、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※2017年3月~部品_No.4、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.4、SSA-Z500MA-1 操作レバー部品_No.4、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.4、BSA-600LDEQ(JP) 走行レバー部品_No.4、SSA-Z500-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.4、SSA-Z500 操作レバー部品_No.4、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.4、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.4、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.4
チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター
ワルター¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷カートリッジ式ミーリングカッターです。用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール刃長(mm)8
万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥16,980税込¥18,6781個22日以内出荷平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚
CoolHeat¥15,980税込¥17,5781個27日以内出荷平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
フランジブツシユ80F-2010
BIGM(丸山製作所)取扱い終了部品名称フランジブツシユ80F-2010図解NoSSA-α500MA 噴頭配管部品_No.17、SSA-α510DX M-A ノズル配管部品_No.6
2MP 4レンズ(360度パノラマ+PTZ) ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)取扱い終了HIKVISIONDS-2PT3326IZ-DE3PanoVuミニシリーズ2MP4レンズ(360度パノラマ+PTZ)ネットワークカメラは統合設計により、パノラマカメラで360°の画像を撮影するだけでなく、PTZカメラでクローズアップ画像を撮影することができます。 異なる方向の3chパノラマ画像と1chクローズアップ画像 PTZ連動対応 オーディオ:1入力/1出力 H.265ビデオ圧縮対応 最大256GB内蔵メモリーカードスロット、MicroSD/SDHC/SDXC対応 オープンエンドAPI、ONVIF、ISAPI、CGI対応、HIKVISIONSDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応 IR照射距離:10m Hik-Connect対応 【パノラマカメラ】 1/2.8”CMOS×3 解像度:1920×1080@30fps 最低照度:カラー:0.05Lux@(F2.0、AGCON)/白黒:0.01Lux@(F2.0、AGCON)/IR使用時0Lux H.265ビデオ圧縮対応 水平画角:128.5°×3 【PTZカメラ】 1/2.8”CMOS 解像度:1920×1080@30fps 最低照度:カラー:0.05Lux@(F2.0、AGCON)/白黒:0.01Lux@(F2.0、AGCON)/IR使用時0Lux H.265ビデオ圧縮対応 光学4倍ズーム、デジタル8倍ズーム仕様【保護】TVS 2000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護材質プラスチック+ABS&アルミニウム合金質量(kg)約0.9電源DC12V & PoE+ (802.3at、クラス 4)/最大 24W (IR 用最大 6W)寸法(Φ×mm)183×133.2動作環境-10~50℃(14~122°)/90以下(結露しないこと)イメージセンサー【パノラマ】1/2.8” CMOS×3、【PTZ】1/2.8” CMOS