ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)黒
タイプ広口
色(フタ)黒
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
材質本体/HDPE、フタ/PP
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
容量(mL)180
アズワン品番64-9346-93
胴外径×高さ(mm)65×75
1個
¥16,900
税込¥18,590
5日以内出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
アクアサニター専用の携帯用スプレーボトルです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質PET
容量(mL)80
レンジ不可
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1000
材質PC
直径×高さ(mm)80×290
TKG品番9-0518-1401
TKG品番(2017)6-0462-1101
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
成分鉱油、極圧剤
トラスコ品番594-3188
色琥珀
容量(mL)80
使用温度範囲(℃)-15~200前後
容量(g)87
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.08L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP
口内径(Φmm)45.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)黒
小さめの生き物に使いやすいスタンダードなボトル。付属のワイヤーに吊り下げ設置、キャッチャーでケージワイヤーに設置とマルチに対応します。ハムスターなどの小さめの生き物に使いやすい。80mLサイズの給水器
材質プラスチック、ステンレス
容量(mL)80
ノズル径(Φmm)8
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
やわらかいシリコン製の詰め替えボトル
仕様液体の種類:【使用可】粘度のある液体(シャンプー・ボディソープ等)【使用不可】サラサラした液体(化粧水等)、食品・調味料など、有機溶剤・アルコールを含む物
材質シリコン、PP
SET・PUSH・DRINKのかんたん3ステップ。飲みきりサイズの280ml。毎日続けられるスムージー習慣。。1)食材を入れてブレードをセット、2)ボトルを本体にセットしてぎゅっと押すだけ、3)ボトルのまま飲める、かんたん3ステップ。ボトルを上から押すことでスイッチオン。手を離すと止まりますので、お好みの細かさにできます。ボトルは飲みきりサイズの280ml、持ち運びや保存にも便利なキャップ付き。氷の粉砕もOKなステンレス製4枚刃ブレードなので、果物や野菜と一緒に氷を砕いて、冷たいスムージーも作れます。
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
パーマ・ストレート・ヘアカラー・システムトリートメントのどの工程においても使用可能な処理剤。前処理材・中間処理剤・後処理材として、全ての過程で高い効果を発揮します。パーマ・ストレート・カラーが綺麗に仕上がります。熱の力で毛髪内部からダメージ補修。自然で上品なツヤを出せるので、女性・男性・ショート~ロングまであらゆるヘアスタイルで使用可能。傷んだ髪へカラーをしてもアメイジングウォーター78ウルトラを併用する事で退色を抑える事ができます。特に傷んだ髪への使用が最適です。処理剤なのに気になる臭いがありません。クセ毛が柔らかく扱いやすい髪になります。使い方が簡単なので導入しやすい処理剤です。
1個(180mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
牛乳ビンみたいなまあるい形がかわいいマグボトル。真空断熱構造で保温も保冷もOK。スリムタイプで持ち運びやすい容量480ml。
保温効力:72度以上(6時間)
保冷効力:8度以下(6時間)
容量(mL)480
色ミント
材質ステンレス鋼(真空断熱構造)、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)222
寸法(cm)約6.8×6.8×21.5
商品タイプスクリュータイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ボトルの茶渋やコーヒーの着色汚れをピカピカに!ステンレスボトルの洗浄剤。
マイボトルをキレイに洗浄洗いにくい底の汚れなど、しっかり洗浄。除菌効果で清潔。
飲み物の着色汚れ落としに。1回1包(目安:800mLまでに水に1包)。
仕様【正味量】5g×5包
成分界面活性剤、過炭酸塩、炭酸塩、酵素、発泡剤
液性弱アルカリ性
1パック(5包)
¥139
税込¥153
4日以内出荷
800mlまでの大きいサイズのボトルの持ち運びに!本体にハンドベルトがついているから持ちやすく飲みやすい!
材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ベルト:ポリプロピレン
色フラワーグリーン
高さ(mm)230
質量(g)60
縦(mm)80
横(mm)80
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
直径×高さ(cm)(ボトル底面)9.68×22.7
ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP
口内径(Φmm)45.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)黒
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、コポリマー、トライタン、ステンレスチール
寸法(cm)10.4×22.6×10.4
肩掛け、ハンドキャリーと2WAYで使えるショルダーストラップ付きボトルカバー。800mlサイズまでのボトルに使えます。ウェットスーツボトルに使えますなどに使われている特殊ゴム素材を使用しているので、クッション性に富み安全です。片手で持ちやすいハンドベルトが本体についてます。
材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:ポリアセタール
色ネイビー
高さ(mm)230
質量(g)100
縦(mm)80
横(mm)80
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
800mlサイズまでの大容量ボトル対応で肩掛けとハンドキャリーの2wayで使える!
材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:POM(ポリアセタール)
色ブラック
高さ(mm)230
質量(g)100
縦(mm)80
横(mm)80
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様炭酸対応:炭酸非対応
材質ステンレス
色パステルブルー
質量(g)約200
タイプ飲み口:ワンタッチタイプ
本体寸法(mm)67×215×77
グリーン購入法適合
洗浄方式丸洗い可
保温効力(℃)63以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
1個
¥2,499
税込¥2,749
5日以内出荷
カバーに入れたまま飲める本体形状。すぐに飲めて、フタも保護してくれるオーバーフラップタイプ。丈夫で長持ち強い底。カバーに入れたままでも自立しやすい。ネームタグつき。洗濯機洗いOK(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)
仕様0.48L用
質量(kg)0.1
色ライムブルー
外形寸法(cm)幅8×奥行8×高さ22.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約8×8×22.5
適応ボルトサイズ約Φ6.5×高さ20.5~22cm
1台
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP
口内径(Φmm)45.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)青
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP
口内径(Φmm)45.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)青
危険物の類別非危険物
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
容量(mL)480
アズワン品番65-2242-91
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ