カテゴリ
- 農業機械(26)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(24)
- グーリング(7)
- スバル(2)
- TRUSCO(1)
- NS(日進工具)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- PMC(1)
- リスダンケミカル(1)
- 前澤給装工業(1)
- Thermal Grizzly(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- マクセルスリオンテック(1)
エコロジープロダクト
「81-2020」の検索結果

タコメーターケーブル
PMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
ロケーター 8738用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498
グーリング¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
高性能サーマルパッド
Thermal Grizzly¥1,498~税込¥1,648~1個(1枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。 セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。 柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。 設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。使用温度範囲(℃)-100~200熱伝導率(W/mk)8RoHS指令(10物質対応)対応
トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃
グーリング¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
アルミガラスクロステープ
マクセルスリオンテック¥73,980税込¥81,3781箱(54巻)3日以内出荷アルミガラスクロス基材に初期接着性、低温性に優れた合成ゴム系の粘着剤を塗布したテープです。用途保温材目地シール用。防炎・防火マットのジョイント部目地シール用トラスコ品番136-6290材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.21色シルバー長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
QSジョイントクリア オスエルボ
前澤給装工業¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷から8日以内出荷管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続材質ポリエチレン形状エルボ
アピトン床材
JB(日本ボデーパーツ工業)¥5,498税込¥6,0481本16日以内出荷純正の床で多く使われている同様のアピトン床板。高い強度と耐久性を持ち、優れた耐水性も兼ね揃えています。用途トラック床の張り替え・補修に
25678_外径UNC/UNFねじ加工用 インサート さらい刃付き
グーリング¥8,798税込¥9,6781箱(2個)22日以内出荷用途アルミニウム、非鉄金属用。材質超硬サイズ4寸法S(mm)4.2勝手右
8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥29,980税込¥32,9781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3