曜日別特売

アルミガラスクロステープ

アルミガラスクロステープ - マクセルスリオンテック

アルミガラスクロス基材に初期接着性、低温性に優れた合成ゴム系の粘着剤を塗布したテープです。

用途
保温材目地シール用
防炎・防火マットのジョイント部目地シール用
トラスコ品番
136-6290
材質
基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.21
シルバー
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(54巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78024768981202-00-50X20
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする