カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)

「81-2150」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リペアオーバーホールキット PMC

    リペアオーバーホールキット

    PMC(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    KAWASAKI 75年式までのZ1/Z2の純正コックをオーバーホールする為のOリングをひとまとめにしたオールインワンセット。気になる燃料漏れと、コックレバーのガタツキを一発解消できます
  • ロケーター 8738用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8738用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
  • アジャスターボルト(鉄・固定タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・固定タイプ)

    シブタニ
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明尿器 800mL アズワン

    透明尿器 800mL

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥842税込¥926
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)800
  • アルミスタッドボルト ナベヤ

    アルミスタッドボルト

    ナベヤ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質A5056-H34寸法D(mm)40表面処理アルマイト処理寸法AM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質オールステンレス(SUS304)シャフト無ローラ幅W(mm)150ローラ径(Φmm)38
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ T812 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ T812

    UNION(ユニオン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組材質/仕上ブラス 硫化イブシゴールデンブロンズ取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)19補強層4Sホース外径(Φmm)29.6
  • 壁付けポスト クルムⅡ UNISON(ユニソン)

    壁付けポスト クルムⅡ

    UNISON(ユニソン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。 4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。 上から投入、取り出しは正面から。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能) 投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。 投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能) 数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。 透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。 雨により本体上部に水がたまる場合があります。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
    質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420施錠方法ダイヤル錠投函タイプ上入れ前出し投入口サイズ(mm)W250×D40
  • 交換部品 カセット セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品 カセット

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイドカッタ用カセットです。
    仕様SECO 交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスカラート PA2812(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体

    セントラルコンベヤー
    ¥669~税込¥736~
    1個
    4日以内出荷
    MRZ3812用の替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
  • ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体

    セントラルコンベヤー
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    MRU3812用替えローラ
    材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2ローラー耐荷重(kg/本)20
  • パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • パスカラート PA2812(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/360推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • 5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 グーリング

    5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理

    グーリング
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
    用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5