カテゴリ
- 農業機械(49)
- メカニカル部品(36)
- パソコン/周辺機器(26)
- バイク部品(24)
- 制御機器(22)
- 切削工具(22)
- 作業工具(19)
- 事務用品(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 測定用品(14)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 自転車部品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 建築金物(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空圧工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 研磨材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 溶接用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 安全用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- ビックス(13)
- NEC(12)
- ホンダ(9)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- 大同DMソリューション(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- NACHI(不二越)(6)
- ニッセイ(6)
- ノーブランド(6)
- HAKKO(白光)(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- CF POSH(6)
- 日本ニューマチック工業(5)
- MagX(マグエックス)(5)
- グーリング(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「8100-1」の検索結果

FC-M8100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8100-1 12スピードガードチェーンガード:なし
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
アクリル板(透明) 厚さ8mm
ノーブランド(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から12日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
プッシュインス耳栓 ミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥209税込¥2301組(2個)当日出荷グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。色イエロー材質(本体)ポリウレタン規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値28ケースなし
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥289税込¥3181パック(20枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
スイスグリップドライバーマイナス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。軸径(inch)-材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51
長野計器(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から32日以内出荷・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70測定流体気体・液体外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥4,106税込¥4,5171本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)
大阪魂(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
クリヤーペンケース
リヒトラブ¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷吊り下げできるリング付き。ふせんや小物が入る背面内ポケット付き。ペンが約20本入ります。スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。用途中身が見えて取り出しやすい、クリヤータイプのスリムなペンケース。材質(本体)PVC収納量ペン約20本開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm
アイリスソーコー(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥11,900~税込¥13,090~1セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
カウンティング・チェンバー(血球計算盤)
Hirschmann¥10,980税込¥12,0781個当日出荷金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)材質ホワイトグラス板厚(mm)約4.3
ステンハヤウマW
アカギ¥9,798税込¥10,7781本当日出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
異方性マグネットシート
下西製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。材質ストロンチウム、フェライト粒子長さ(m)1
圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型
(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm
住友ベークライト(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付
タイガースポリマー¥329~税込¥362~1枚7日以内出荷耐油性に優れています。用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
JIS3スリングベルト 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から9日以内出荷スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
81001 ワンタックパンツ(秋冬用)
自重堂(1件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1本翌々日出荷仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用裾上げ可
鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ
HAKKO(白光)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、。スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から4日以内出荷コンパクト&シンプルデザイン。幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
ブルゾン 男女兼用 長袖
住商モンブラン¥5,098税込¥5,6081着3日以内出荷機能性と作業性にこだわった細部まで使いやすいデザイン。仕様携帯ポケット、袖ポケット、切り込み付きポケットタブ、名札ループ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能耐久防汚加工、制電素材生地制電ギャバ