カテゴリ

  • バイク純正部品(190)
  • 自動車純正部品(132)
  • トラック純正部品(65)
  • メカニカル部品(48)
  • 制御機器(34)
  • 農業機械(25)
  • バイク部品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 切削工具(23)
  • 測定用品(19)
  • 空圧工具(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 自転車部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 機構部品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 塗料(6)
  • 作業服(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8100-2」の検索結果

関連キーワード
793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FC-M8100-2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-M8100-2 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172シリーズカラー質量(g)650(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
  • バンジーコード ユタカメイク

    バンジーコード

    ユタカメイク(75件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
    用途荷物の仮留め、固定等。仕様両端フック材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • アクリル板(透明) 厚さ8mm ノーブランド

    アクリル板(透明) 厚さ8mm

    ノーブランド(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ

    ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)

    カンペハピオ(41件のレビュー)
    759税込835
    1缶(0.2L)
    当日出荷から10日以内出荷
    [幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
    用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
  • NF(ノンフッ素) 耐油角底袋 HEIKO

    NF(ノンフッ素) 耐油角底袋

    HEIKO
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
  • 油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ

    油性トップガード 油性多用途(つやあり)

    カンペハピオ(23件のレビュー)
    799税込879
    1缶(0.2L)
    当日出荷から5日以内出荷
    [屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
    用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石仕様一型油性つやあり乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
  • ハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) カンペハピオ

    ハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)

    カンペハピオ(16件のレビュー)
    569税込626
    1缶(0.2L)
    当日出荷から9日以内出荷
    ■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
    用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
  • 油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり) カンペハピオ

    油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり)

    カンペハピオ(23件のレビュー)
    729税込802
    1缶(0.2L)
    当日出荷から7日以内出荷
    [鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
    用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性耐久、さび止め
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ

    油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(0.2L)
    当日出荷から4日以内出荷
    [サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
    用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等主成分アクリルシリコン主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上使用場所屋内外油性 or 水性油性特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合つやつやあり
  • 短冊型標識 ユニット

    短冊型標識

    ユニット(3件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
    仕様2.5mmΦ穴上1、下1寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
  • ウィンジョブ CP221 アシックス

    ウィンジョブ CP221

    アシックス(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1足
    当日出荷
    形状ローカットタイプ【保護具】安全靴・作業靴規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革+合成繊維+合成樹脂先芯ガラス繊維強化樹脂標準質量(g/片足)約370(26.5cm/片足)機能軽量性・クッション性・耐久性・耐油性足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1グリーン購入法適合甲被タイプ紐タイプ
  • マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ

    マットペイント 水性多用途塗料(つや消し)

    カンペハピオ(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1缶(0.2L)
    当日出荷から3日以内出荷
    [落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
    用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70測定流体気体・液体外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm

    アイリスソーコー(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • クリヤーペンケース リヒトラブ

    クリヤーペンケース

    リヒトラブ
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吊り下げできるリング付き。ふせんや小物が入る背面内ポケット付き。ペンが約20本入ります。スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。
    用途中身が見えて取り出しやすい、クリヤータイプのスリムなペンケース。材質(本体)PVC収納量ペン約20本開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
  • (90178)NUT, FLANGE トヨタ

    (90178)NUT, FLANGE

    トヨタ(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マグスクエア マグスイッチ

    マグスクエア

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
    用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
  • アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    38,980税込42,878
    1箱(24個)
    当日出荷から6日以内出荷
    遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
    材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
  • ステンハヤウマW アカギ

    ステンハヤウマW

    アカギ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンティング・チェンバー(血球計算盤) Hirschmann

    カウンティング・チェンバー(血球計算盤)

    Hirschmann
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
    材質ホワイトグラス板厚(mm)約4.3
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm 住友ベークライト

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    619税込681
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
  • (90178)NUT, FLANGE トヨタ

    (90178)NUT, FLANGE

    トヨタ(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T8シリーズ)

    HAKKO(白光)
    7,598税込8,358
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T8シリーズ)
  • 建災防統一安全標識 日本緑十字社

    建災防統一安全標識

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
    用途当該情報の明示(指示)に。仕様表印刷材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8質量(g)100取付穴4ヵ所縦(mm)450横(mm)300取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
  • 部品 グラインダ UG-38NS 瓜生製作

    部品 グラインダ UG-38NS

    瓜生製作
    38税込42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
    材質セルロース混合タイプ
  • 交換用エレメント SMC

    交換用エレメント

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク)

    JIS3スリングベルト 両端アイタイプ

    FREAK(フリーク)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
  • 81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂

    81002 ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

    自重堂(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1本
    翌々日出荷
    仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトツイル生地性能帯電防止素材使用裾上げ
  • 中切セーフティライト 小池酸素工業

    中切セーフティライト

    小池酸素工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
    用途ガス切断器全長(mm)430質量(g)610切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
  • ビニールハウス専用ゴムブラシセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビニールハウス専用ゴムブラシセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    付属品ゴムブラシ3個・ゴム押さえ板3個・ネジ3個適合本体GH-CG
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300
  • LEDランプ交換型 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ブラケット 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト&シンプルデザイン。
    幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    619税込681
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • Molex 圧着端子コンタクト メス MLXシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス MLXシリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MLXコネクタハウジングシリーズ = MLX最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 42024最大接触抵抗 = 3.5mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃圧着端子 - 42024シリーズ. 42021シリーズのハウジングと併用するためのMLX圧着端子製品です(代表品番< 670-3982') 670-3982/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
...