カテゴリ

  • 自動車純正部品(114)
  • トラック純正部品(49)
  • 農業機械(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(16)
  • バイク純正部品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 機構部品(14)
  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バイク部品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)

「8100-6」の検索結果

410件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • アクリル板(透明) 厚さ8mm ノーブランド

    アクリル板(透明) 厚さ8mm

    ノーブランド(23件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • NF(ノンフッ素) 耐油角底袋 HEIKO

    NF(ノンフッ素) 耐油角底袋

    HEIKO
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(12件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 打点用インクパッド CHINO(チノー)

    打点用インクパッド

    CHINO(チノー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • ステンレス ふるい 大塚刷毛製造

    ステンレス ふるい

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    材質枠/SUS430、網/SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74材質(枠)SUS430材質(網)SUS304
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。性能一般質量(g)約300大きさ(Φ)75mm使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)75材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70測定流体気体・液体外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
  • クリーンクラブ ストッキングタイプ 水切りゴミ袋 浅型50枚入 大和物産

    クリーンクラブ ストッキングタイプ 水切りゴミ袋 浅型50枚入

    大和物産
    ¥229税込¥252
    1袋(50枚)
    当日出荷
    細かいメッシュの水切りゴミ袋。浅型排水口用。
    材質ポリエステル・ポリウレタンタイプ排水口用外形寸法(cm)12×15(±5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm

    アイリスソーコー(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • 部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • パンロック KUNIMORI

    パンロック

    KUNIMORI(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(100個)
    当日出荷
    プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
    用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
  • ブロンズ グラス柄八角玄能 土牛

    ブロンズ グラス柄八角玄能

    土牛
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼/ブロンズ仕上主な用途打ち込み作業
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm 住友ベークライト

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • 建災防統一安全標識 日本緑十字社

    建災防統一安全標識

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
    用途当該情報の明示(指示)に。仕様表印刷材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8質量(g)100取付穴4ヵ所縦(mm)450横(mm)300取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
  • 交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T8シリーズ)

    HAKKO(白光)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T8シリーズ)
  • ディンプルヘラ ホワイト 大塚刷毛製造

    ディンプルヘラ ホワイト

    大塚刷毛製造
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。 耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
    用途建築・壁装用 鈑金用仕様硬め材質ポリアセタール樹脂色ホワイト全高(mm)200
  • JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク)

    JIS3スリングベルト 両端アイタイプ

    FREAK(フリーク)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
  • 部品 カクハン機 UT1305 マキタ

    部品 カクハン機 UT1305

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約800外径(Φmm)100
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 キャブレター ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 キャブレター

    ゼノア
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 キャブレター
    用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】キャブレター
  • アングルコネクター レールダルメディカルジャパン

    アングルコネクター

    レールダルメディカルジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 部品 カッタ CM11 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 カッタ CM11

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ダイグラインダ RG-383A-06 部品 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダ RG-383A-06 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サフラニン(プレパラート製作材料) ナリカ

    サフラニン(プレパラート製作材料)

    ナリカ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個(50mL)
    当日出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様植物木質繊維、核、核小体用種別F種類サフラニン(水溶液)
  • ZIG クリーンカラードット メタリック 呉竹

    ZIG クリーンカラードット メタリック

    呉竹
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(6色)
    当日出荷
    「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、1.0mmの細書きのツインタイプマーカーです。きらめくメタリックカラーで、濃い色の紙にも綺麗に発色します。
    用途筆記具材質ペン:PP・PEs・PA、個袋:PP、台紙:紙寸法(mm)188×125×14タイプツイン線幅(mm)1.0インク色Gold、Silver、Green、Violet、Blue、Redインク水性顔料ペン先1.0mm/ドット芯色数6繰り返し・詰め替え対応
  • マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • ホーシングナットレンチ HASCO

    ホーシングナットレンチ

    HASCO
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
  • 小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業

    小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400
  • オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) オイレス工業

    オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ)

    オイレス工業(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
  • パテキングⅡロング 大塚刷毛製造

    パテキングⅡロング

    大塚刷毛製造
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    手の平にしっかり当たるため、指で強く握らずに済み、腕の疲労を軽減。 刃長さは45mmでしなりが硬めに設定されており、耳が切れやすく新品時から使いやすくなっております。 握りしめて持たなくて良いので力が入れやすく作業しやすい!
    用途パテ塗り作業などに。全長(mm)200刃長(mm)45
  • セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 双和化成(SOWA)

    セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石

    双和化成(SOWA)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
  • ジェット型8Φ羽根のみ フロンケミカル

    ジェット型8Φ羽根のみ

    フロンケミカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番121-6502材質PTFE、PEEK高さ(mm)21.5質量(g)250タイプジェット型
  • レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)サントプレン商品構成単品
  • BJ748 クランプボルト イマオコーポレーション

    BJ748 クランプボルト

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ 旭製作所

    PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ

    旭製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
    種別クロマトカラム PTFEコック付