カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自転車部品(4)
- バイク部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「81311-gb4-810」の検索結果

メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ
(225件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。用途スクーター用前かご付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚材質スチール(PEコーティング)色黒高さ(mm)約230(前)・260(後)質量(g)約1130下部寸法(mm)140×230上部寸法(mm)280×330最大荷重(kg)-販売区分業務用
デカいんです!デカーゴ
センタン工業(37件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から13日以内出荷大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用フロントメッシュカゴ
GRK(37件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷さまざまなスクーターに取り付けが可能な高い汎用性を持ったフロント用バスケットです。 デザイン、強度、汎用性など非常にコストパフォーマンスに優れています。用途スクーター向けバスケット付属品取付金具材質スチール色ブラック高さ(mm)240~220質量(g)1150加工PEコーティング下部寸法(mm)295~245×225上部寸法(mm)330~250×265
31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷適合Φ31.8~33.3エスコ品番EA947FE-19A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
カンチ台座フロントキャリア
PALMY(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。用途カンチ台座付車向けフロントバスケット付属品専用L型金具材質スチール寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170質量(g)600
キャリア付ATBフロントバスケット
ダイキ(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。材質鉄、樹脂コート寸法(mm)330×210×185
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
STANDARD
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から10日以内出荷『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。用途カブタイヤ
新聞カゴA(取付金具・あし付)
センタン工業(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個13日以内出荷新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。付属品取付金具材質スチール質量(g)約1650容量(L)約27内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約400×200底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215