「818-0215」の検索結果
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。
11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン
材質ABS、合成樹脂
厚さ(mm)1.0
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2
使用場所屋内
油圧スピンドルタイプです。
センターボルトは特殊コーティングで処理されています。
ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12
シャフト径(Φmm)25-155
耐荷重(t)10
ベアリング内径(Φmm)30-180
リーチ寸法(mm)280-780
1個
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷