カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「818-7294」の検索結果

ポリジャグ
タカギ(13件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷水タンクに蛇口をつけます。用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番818-7294材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用
ノズルコック
BOLL(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
PUクッションL字型 特殊用
カーボーイ(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。用途駐車場に。材質ポリウレタン、スチール質量(g)1310取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
バロンボックス用 オプション
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。用途バロンコンテナーからの液体の排出トラスコ品番280-2431種別コンテナ用コック材質ポリエチレン(PE)質量(g)20
ウォッシャブルタンク コック付き
岩谷マテリアル(191件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から翌々日出荷必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
レバースクリューコック
アズワン(12件のレビュー)¥970税込¥1,0671個当日出荷回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0アズワン品番4-5330-01
スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。材質ナイロン/ポリエステルシートサイズ(mm)360×360
スコッチブライト 高機能ワイピングクロス
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。 また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り仕様ステンレス・ガラス用材質ナイロン、ポリエステル質量(g)35シートサイズ(mm)320×360寸法(cm)32×36
安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)