カテゴリ
- 機構部品(8)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業機械(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 切削工具(3)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- エスコ(4)
- 三木プーリ(4)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](4)
- グーリング(3)
- タカノ(3)
- 萩原(3)
- CUC(中国産業)(2)
- シヤチハタ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- ユニット(1)
- ゼノア(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- MANN-FILTER(1)
- KEIHIN(1)
- 共立出版(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「819-70」の検索結果

貼ってはがせる 超薄型フロアタイル
萩原¥8,298~税込¥9,128~1ケース(18枚)ほか3日以内出荷超薄型!繰り返し使える吸着フロアタイル用途貼ってはがせて、何度も繰り返し使えるフロアタイル。フィルムをはがして、床の上から貼るだけでお部屋を簡単にイメージチェンジでき、賃貸や新築の床への汚れや傷の防止に。約0.8mmの超薄型&軽量なので施工も簡単!水拭きOKでお手入れしやすく、キッチンや洗面所など水周りにも。粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。カッターで簡単にカットでき、お部屋に合わせて敷き詰められます。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可厚さ(mm)0.8寸法(cm)30×60滑り止め効果あり組成表面:PVC / 中材:PVC / 裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂
裏貼り い草カーペット 涼み
萩原¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷天然素材「い草」を使用した和モダンデザインのい草ラグカーペット。用途い草は湿度の高い日本の暮らしに適した素材で、空気中の湿気を吸収・放出し、快適な室内環境をサポートします。畳の保護や汚れ防止としてはもちろん、洋室ではラグとしても使えるため、和洋問わず空間に自然に馴染みます。サイズ展開が豊富で、敷き詰めや部分使いなど用途に応じて選べるのも魅力です。裏貼り仕様でほどよいクッション性があり、床キズ対策にも配慮。日常のお手入れも簡単で、オフシーズンは折りたたんで収納可能です。厚さ(mm)4色ブラウン備考【対応不可】ホットカーペット、洗濯機能-滑り止め効果-組成表面:い草100% メセキ織 / 裏面:不織布 / 四方縁
い草カーペット 清澄(せいちょう)
萩原¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷涼しげなブルーと市松模様風のデザインがおしゃれない草カーペット。用途天然い草の風合いを活かし、敷くだけで空間に和モダンな印象をプラス。掛川織ならではの立体感と上質な手触りが、シンプルなお部屋にも落ち着きと品のあるアクセントを与えます。畳の保護やラグとして使え、また、い草には湿度を調整する特性があり、ジメジメした季節でも心地よい空間づくりに役立ちます。サイズ展開が豊富で、和室の敷き詰めから洋室のラグ使いまで対応。日常のお手入れも簡単で、暮らしに取り入れやすい実用的な一枚です。厚さ(mm)3色ブルー備考【対応不可】ホットカーペット、洗濯機能-滑り止め効果-組成表面:い草100% 掛川織 四方縁
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥86,980税込¥95,6781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
GIC2.5W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥52,980~税込¥58,278~1箱(1000個)4日以内出荷種別プラグハウジング定格電圧(V)250寸法C(mm)深さ11端子ピッチ(mm)2.5
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D
グーリング¥98,980税込¥108,8781本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
3レンデンドウバルブクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥449,800税込¥494,7801個8日以内出荷備考2~43フクム規格BSM-70SLTOP部品名称3レンデンドウバルブクミタテ図解NoBSM-1070SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ) 2016年10月~部品_No.1、BSM-1670SLT(18) オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.1、BSM-1270SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ)2016年10月~部品_No.1、BSM-1270SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ)~2016年9月部品_No.1、BSM-1670SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.1、BSM-1070SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ) ~2016年9月部品_No.1、BSM-1670SLT(18) オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.1、BSM-1670SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.1、BSM-1070SLT オプション10 (3連電動バルブ) ~2016年9月部品_No.1、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.1、BSM-1070SLT オプション10 (3連電動バルブ) 2016年10月~部品_No.1、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.1
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ブラック8 既製(ヨ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色質量(g)12シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字よ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28
三木プーリ¥66,367税込¥73,0041個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-18
三木プーリ¥66,367税込¥73,0041個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥5,898税込¥6,4881本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥7,198税込¥7,9181本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥9,298税込¥10,2281本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,498~税込¥4,948~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCFUFU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥89,245税込¥98,1701本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCGUGU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥89,290税込¥98,2191本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥102,485税込¥112,7341本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥102,553税込¥112,8081本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
機械系の振動学
共立出版¥3,600税込¥3,9601冊10日以内出荷機械系を対象とした場合に想定される振動現象に特に焦点を当てて解説した教科書。「振動学の基礎と線形1自由度系の振動」「連続系の振動と多自由度系の振動」の2編からなる。分類専門判型B5ページ数294ジャンル機械著者名山川宏初版年月2014/11
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-18
三木プーリ¥69,980税込¥76,9781個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-28
三木プーリ¥69,980税込¥76,9781個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
六角軸付砥石(GC)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷用途超硬合金・セラミック・ガラス・石材・木工・プラスチック等に仕様インパクトドライバー対応軸径(Φmm)6.35粒度#80軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。活性炭を使用したMANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗などの粒子をほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着します。. 高品質な活性炭はオゾンや窒素酸化物、二酸化硫黄などの有害なガスを吸着し、全メンテナンス期間を通じて不快なニオイを除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
ドビーストレッチT/C メンズスラックス
CUC(中国産業)¥3,998税込¥4,3981着4日以内出荷から5日以内出荷次世代定番ユニフォームとしてさらにポテンシャルを追求したドビーストレッチT/Cシリーズ。特殊な分子構造「TEXBRID®;」は糸を太くし、ストレッチによる高い快適性と丈夫さをプラス。縦糸には制電糸を織り込み 、帯電防止JIST8118製品適合。高級感のある生地感、形態安定性、デザイン互換性を継承。ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。男女問わず楽しめるユニセックス仕様。用途ワークウェア(スラックス)種別スラックス混率(%)ポリエステル70/綿30機能ストレッチ、形態維持、ソフトタッチ、帯電防止、速乾、ユニセックス
ドビーストレッチT/C メンズカーゴパンツ
CUC(中国産業)¥3,998税込¥4,3981着5日以内出荷次世代定番ユニフォームとしてさらにポテンシャルを追求したドビーストレッチT/Cシリーズ。特殊な分子構造「TEXBRID®;」は糸を太くし、ストレッチによる高い快適性と丈夫さをプラス。縦糸には制電糸を織り込み 、帯電防止JIST8118製品適合。高級感のある生地感、形態安定性、デザイン互換性を継承。ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。男女問わず楽しめるユニセックス仕様。用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル70/綿30機能ストレッチ、形態維持、ソフトタッチ、帯電防止、速乾、ユニセックス



























![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)