228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)90 表面処理ノンコート 切刃形状3枚刃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
410 税込451
翌日出荷




1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パワーシリンダマトメ
備考Incl.7 規格LPF040L1.5-TK 部品名称パワーシリンダマトメ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.61MB) 展開図4(1.54MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.17MB) 図解NoBSM201-3JP OPTION-1部品_No.6、BSM201-2JP OPTION-1部品_No.6、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.32、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.35、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.32、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.35、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル Jシリーズ部品_No.32
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイドプレート
規格118-126 関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(0.82MB) 図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.50、MHT230DS-60R 本体部品 ガイドプレート_No.56、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.8
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

パフォーマンスとクオリティ、そしてヴィジュアルを兼ね備えた、軽自動車専用シリーズ。
用途マフラー
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)




1パック(2個)
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)















電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 28m3/h。シリーズ = RL 48。高さ = 75.5mm。幅 = 75.2mm。奥行 = 27mm。寸法 = 75.5 x 75.2 x 27mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 57dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 67.1 x 45.7mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 67.1mm。ebm-papst 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、エアフローが 28 m 3 /h で、供給電圧定格が 12 V dc です。ガラス繊維強化プラスチック製のスクロールハウジングとガラス繊維強化プラスチックインペラを備えています。ファン速度が 2750 rpm のとき、軸流の空気取り入れ口、遠心式の空気排気口からのエアフロー方向の出力が可能です。 1 本のストランドは 26 AWG 、 TR 64 リードはフォワードカーブのインペラを備えています。このコンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。長さは 75.5 mm 、幅は 75.2 mm 、奥行きは 27 mm です。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証 EAC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷


1個
999 税込1,099
4日以内出荷


1個
149 税込164
4日以内出荷




仕様●サイズ(W):93mm●サイズ(H):71mm●重量:134g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4674-04
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●サイズ(W):93mm●サイズ(H):16mm●重量:30g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4674-05
1個
819 税込901
7日以内出荷