カテゴリ
- バイク部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 清掃用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エーモン(2)
- スバル(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- M&H(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(1)
- 制研化学工業(1)
- 日平機器(1)
- 冨士端子工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ALBA(アルバ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Modes(1)
「82151 00」の検索結果

管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
バケツペール
アイリスオーヤマ(26件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷小容量から大容量まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ↓↓↓対応の蓋の注文コード↓↓↓ 5L:60521982 8L:22735083 15L:60522007 20L:22735108 25L:60522016用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
インテークマニホールド
ALBA(アルバ)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から9日以内出荷ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。定期的な交換をお薦め致します。メーカーYAMAHA適合排気量(cc)50
モーターサイクル配線キット
YAMAHA(ヤマハ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷補修部品。ミニブレードヒューズ2A(1ヶ)バッテリーキーパーll用:5JJ-82151-80。ミニ管ヒューズ2A(2ヶ入)バッテリーキーパー用:Q9K-YSK-001-244![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)
12V汎用リレー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730定格電圧(V)12
ハンマー柄 151,161,172,176,182,192,202,211,221,186,187,188用
日平機器¥1,998税込¥2,1981本当日出荷鈑金修正ハンマーの木製の柄です。トラスコ品番386-7120
















![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)