カテゴリ

  • 農業機械(487)
  • 自動車純正部品(470)
  • バイク純正部品(231)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
  • 油圧機器・油圧ホース(98)
  • 制御機器(93)
  • メカニカル部品(83)
  • トラック純正部品(77)
  • バイク部品(45)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • オフィス家具(31)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 医療(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 切削工具(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 電気材料(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 清掃用品(8)
  • 測定用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 照明(5)
  • カー用品(5)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 日用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「830-01」の検索結果

関連キーワード
2,154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリオンヒーターHPS830A1 オリオン機械オリオンヒーターHPS830A1オリオン機械
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz質量(kg)(油タンク空時)60油タンク容量(L)80使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式燃料消費量(L/h)10ダクト径(Φmm)430以上運転音(dB)74/78(50/60Hz)熱出力(kw)97.2熱風吹出し量(m3/min)35/40(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430燃焼持続時間(h)8
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 30.1kΩ ±0.1%, H830K1BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 30.1kΩ ±0.1%, H830K1BYATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769税込846
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗30.1kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g セイワながもちモップ替糸8寸(23cm)260gセイワ(5件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂長さ(mm)210質量(g)糸/260モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
危険物標識 縦型(エコボード) ユニット危険物標識 縦型(エコボード)ユニット(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
縦型標識
質量(g)200材質再生ポリプロピレン取付方式穴4スミ
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶
当日出荷
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
アクリル板(透明) 厚さ8mm 住化アクリル販売アクリル板(透明) 厚さ8mm住化アクリル販売(23件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷から12日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g セイワヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200gセイワ(8件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ長さ(mm)210質量(g)糸/200モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
片ナットバルブ カクダイ片ナットバルブカクダイ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼び13仕様固定コマパッキン付き材質黄銅
レインパンツ 83001 自重堂レインパンツ 83001自重堂(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
ブラック耐水圧(mm)10000混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、目張り加工生地ストレッチタフタRoHS指令(10物質対応)対応透湿性(g/m2・24hr以上)5000
超硬刃ケレン棒 大塚刷毛製造超硬刃ケレン棒大塚刷毛製造(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。全長(mm)260
(35178)ミッションドレンコックG/K トヨタ(35178)ミッションドレンコックG/Kトヨタ(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
(31478)CAP,BLEEDER PLUG トヨタ(31478)CAP,BLEEDER PLUGトヨタ(14件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm アイリスソーコーポリカーボネート板(透明) 厚さ8mmアイリスソーコー(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ8mmタキロンシーアイ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
セーフティカッター SECUBASE 383 martorセーフティカッター SECUBASE 383martor
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。刃が有効長最大78mmと非常に長く且つ良くしなるため水平に接触面に押し当てて使用できます。刃がケースから出た状態でロックすることが出来るため連続使用に便利です。7mm~73mmで7段階で調整できます。左右どちらの手でも快適に使用できます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)170.5刃厚(mm)0.5適合替刃79179379
ステンレス製ピンセット KFIステンレス製ピンセットKFI
10,980税込12,078
1個
当日出荷
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
FFぞうきんモップワイドⅡ テラモトFFぞうきんモップワイドⅡテラモト(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
付属の専用雑巾を使えば、「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率アップします。雑巾やタオルがズレないように背面のクリップで止めることができます。
用途雑巾モップ種類ぞうきんモップ付属品雑巾1枚(約300×450)材質頭部:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿・他幅(mm)270全長(mm)約1407質量(g)約782繰り返し・詰め替え対応
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノアゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Flywheel, ignition, and starter groupゼノア
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group適合品番(本体)EBZ7500
(28300)スターターリレー トヨタ(28300)スターターリレートヨタ(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90301)RING, O トヨタ(90301)RING, Oトヨタ
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハッコーFR-830 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-830 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
トラスコ品番849-8057
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm 住友ベークライトポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm住友ベークライト(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
バッグ ブラストンバッグブラストン(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
大きなファスナー付ポケットが2つあり、アイテムを分けて収納できます。
ホワイト仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 YKK製ファスナーを使用トラスコ品番303-4976質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)345×240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×100×240マチ(mm)100
チゼル 八角胴 RACODONチゼル 八角胴RACODON
2,898税込3,188
1本
当日出荷
フランス製の高品質なチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1892
スカイブドテープ アズワンスカイブドテープアズワン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(1m)ほか
当日出荷から24日以内出荷
非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-60~260
合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」大塚刷毛製造(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ラック・ニス用に適した薄口タイプ 刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
ソルセイブ ADVANTECソルセイブADVANTEC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(1000枚)
当日出荷
食塩含浸濾紙「ソルセイブ」は、減塩の参考として、味噌汁などの塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。 濾紙は、食塩(NaCl)含有量0、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6mg/cm2の7種類が1セットになっています。 各々の濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。
セット内容0mg/cm24瓶(試験紙400枚)0.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)0.8mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.0mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.2mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.4mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)アズワン品番64-1183-42
(90520)スナップ リング トヨタ(90520)スナップ リングトヨタ(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
Jabra PanaCast 20 JabraJabra PanaCast 20Jabra
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
視野角117度の広角レンズと4K UHDに対応したウェブカメラ。 マイクロソフト TeamsとZOOMにも認証、プラグアンドプライで接続も簡単。 人物を逃さないインテリジェントズームや輝度をAIが自動で調整するので煩わしい設定は不要です。 また、ピクチャーインピクチャーで多様な利用法が可能です。
アズワン品番65-1832-15
Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 1Ω ARCOLECTRICArcol 抵抗器 AP830シリーズ 1ΩARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP830定格電力(W)30抵抗(Ω)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.66→0.86終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220
(80830)ウエザーストリツプ,フロント ドア RH ニッサン(80830)ウエザーストリツプ,フロント ドア RHニッサン(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
バーキュートプラス スクイージーヘッド バーテックバーキュートプラス スクイージーヘッドバーテック
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途床等の水切りに。材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー)長さ(mm)45
ブッシュソレノイド CBS0830 タカハ機工ブッシュソレノイド CBS0830タカハ機工
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.2/通電率6%:8.50最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
(25628)インレット ガスケット トヨタ(25628)インレット ガスケットトヨタ
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
(89458)燃圧センサー トヨタ(89458)燃圧センサートヨタ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
関連キーワード
...