防水ファイヤーライター

防水ファイヤーライター - ロゴス防水ファイヤーライター - ロゴス防水ファイヤーライター - ロゴス防水ファイヤーライター - ロゴス防水ファイヤーライター - ロゴス防水ファイヤーライター - ロゴス防水ファイヤーライター - ロゴス防水ファイヤーライター - ロゴス

一発でスムーズに火がつく着火剤は、1989年発売以来のロングセラー。
人気の秘密は、水に濡れても燃え続ける強力な火力。高火力で長時間燃焼するので、炭や薪の着火に最適。
気になりがちな煙も匂いの発生も防止する。
完全防水仕様なので湿気ることがなく、緊急時の火種としても活躍します。

用途
高火力で長時間燃焼するので、炭や薪の着火にも最適。
質量(g)
(約)13
主成分
パラフィン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)16×11×3、1個あたり:(約)3×3×2.7
燃焼時間(分)
(約)10(目安)
入数
12個
内容量
1セット
注意
※燃焼時間は製品の保管状況や使用環境により大きく異なる場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980773883010004
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする