カテゴリ

  • 農業機械(367)
  • バイク純正部品(273)
  • 自動車純正部品(271)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 切削工具(55)
  • バイク部品(49)
  • メカニカル部品(42)
  • トラック純正部品(39)
  • 制御機器(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 医療(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 物流用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 建築金物(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 照明(5)
  • オフィス家具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「830-03」の検索結果

1,410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g セイワながもちモップ替糸8寸(23cm)260gセイワ(5件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂長さ(mm)210質量(g)糸/260モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
危険物標識 縦型(エコボード) ユニット危険物標識 縦型(エコボード)ユニット(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
縦型標識
質量(g)200材質再生ポリプロピレン取付方式穴4スミ
アクリル板(透明) 厚さ8mm 住化アクリル販売アクリル板(透明) 厚さ8mm住化アクリル販売(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から12日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g セイワヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200gセイワ(8件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ長さ(mm)210質量(g)糸/200モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)ねじ切りオイル 50W-RREX(レッキス工業)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(16L)
当日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(200本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm アイリスソーコーポリカーボネート板(透明) 厚さ8mmアイリスソーコー(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ8mmタキロンシーアイ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
部品 ねじ打機 WF4AR3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ねじ打機 WF4AR3HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬刃ケレン棒 大塚刷毛製造超硬刃ケレン棒大塚刷毛製造(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。全長(mm)260
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ロビーチェア UT-830 3連背なし 内田洋行ロビーチェア UT-830 3連背なし内田洋行
87,980税込96,778
1台
36日以内出荷
質量(kg)22
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm 住友ベークライトポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm住友ベークライト(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
建築内装用マスカー tesa(テサ/テサテープ)建築内装用マスカーtesa(テサ/テサテープ)
599税込659
1巻
当日出荷
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ種類マスキングテープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20長野計器(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」大塚刷毛製造(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
ラック・ニス用に適した薄口タイプ 刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
部品 充電式ドライバドリル BD-123 京セラインダストリアルツールズ部品 充電式ドライバドリル BD-123京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスミニ脱気筒 尾崎亀商店ステンレスミニ脱気筒尾崎亀商店(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(2個)
4日以内出荷
防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)70.8台座寸法(mm)140×140筒径(Φmm)51
バーキュートプラス スクイージーヘッド バーテックバーキュートプラス スクイージーヘッドバーテック
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途床等の水切りに。材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー)長さ(mm)45
シューズケース ブラストンシューズケースブラストン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
クリーンシューズケースです。
用途クリーンシューズの持ち運びに材質ポリエステルトラスコ品番810-6272寸法(mm)310×420質量(g)40
ワイヤーロープスリング用コーナーパッド TRUSCOワイヤーロープスリング用コーナーパッドTRUSCO
4,898税込5,388
1本
当日出荷
荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
セパラワンタッチクランプ CL32830シリーズ climbing(クライミング)セパラワンタッチクランプ CL32830シリーズclimbing(クライミング)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
セパラブルフラスコとセパラブルカバーを固定する治具です。
材質SUS304
分岐金具 カクダイ分岐金具カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用材質青銅
部品 充電式ドライバドリル BD-122 京セラインダストリアルツールズ部品 充電式ドライバドリル BD-122京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ブローガン用ノズル SMCブローガン用ノズルSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
オイルポンプスピンドルSET KITACOオイルポンプスピンドルSETKITACO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
KITACO製クランクシャフトに交換する際に必要になるスピンドルSETです。径を細くする事で、クランクウェブとの干渉を防ぎます。
用途オイルポンプ補修用適合キタコ補修部品
真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業真鍮ブラシ (平型)永興電機工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
マウントシステム セカンド ステムマウントベース SYGN HOUSE(サインハウス)マウントシステム セカンド ステムマウントベースSYGN HOUSE(サインハウス)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
MOUNT SYSTEM高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。【特徴】・デザインバリエーションスマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。・カラーバリエーションCALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く・アルミ削り出しはそのまま従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。・安心は、最初から。オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求※SMARTPHONE HOLDER SETに付属。・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。・シンプルな構成で選びやすくアームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。【STEM MOUNT BASE】付属アダプターで、より幅広いステムホールに対応
カームシルバー
ベアリング ニードル 15M 91106383003 ホンダベアリング ニードル 15M 91106383003ホンダ
939税込1,033
1個
当日出荷
主な適合純正品番91106-383-003
ピュアテイク ロック機能付き 白角型 DESCOピュアテイク ロック機能付き 白角型DESCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。
容量(mL)60材質高密度ポリエチレン質量(g)0.06
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
カラーマグネットシート マグネットプランカラーマグネットシートマグネットプラン
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×300×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンキャップボルト BK CF POSHボタンキャップボルト BKCF POSH
479税込527
1セット
翌々日出荷
M8X30,2PCS
24Kメッキボタンキャップボルト CF POSH24KメッキボタンキャップボルトCF POSH
779税込857
1セット
翌々日出荷
M8X35,2PCS
...