こんなお得な商品も!

危険物標識 火気厳禁 硬質塩ビ
モノタロウ
¥899
税込¥989
危険物規則に基づく表示です。
用途トラックやタンクローリーに。
質量(g)200
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
取付方式穴4
エコマーク認定認定
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)38
刃厚(mm)1.3
材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
シャンク形状六角軸
材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
プレパラートグラスを安全に郵送することができます。
材質ポリプロピレン
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
長さ(mm)58
幅(mm)150
高さ(mm)60
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 169:2001
機能ツル調整/防傷加工/防曇加工
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック×グリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
規格ヒユーズイチラン
部品名称ハリマーク
関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(1.59MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.41MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(1.41MB) 展開図11(1.42MB) 展開図12(1.42MB)
図解NoSSA-α604 ハリマーク部品_No.13、SSA-α604MA ハリマーク部品_No.13、SSA-α603MA ハリマーク部品_No.13、SSA-α1003-1 ハリマーク部品_No.13、SSA-α603MA-1 ハリマーク部品_No.13、SSA-α603 ハリマーク部品_No.13、SSA-α1004MA ハリマーク部品_No.13、SSA-α1004 ハリマーク部品_No.13、SSA-α603-1 ハリマーク部品_No.13、SSA-α1003 ハリマーク部品_No.13、SSA-α1003MA-1 ハリマーク部品_No.13、SSA-α1003MA ハリマーク部品_No.13
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
本品は、ププレ眼帯と合わせてお使いいただけるアイケア製品です。
材質【替アイパッド】天然コットン100%、ポリエステルレーヨン、【目のまわりウェットコットン】天然コットン100%、精製水100%(ノンアルコール)
寸法(cm)【替アイパッド】6.0×5、【目のまわりウェットコットン】8.0×7.5
1箱(8枚)
¥249
税込¥274
6日以内出荷
規格M8フランジ13
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.59MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.6MB)
図解NoCSR311M チェンケース部品 6カクナット_No.24、MCV3100(14) チェンケース部品_No.30、BL3210JP 本体部品_No.31、CST310S-CW チェンケース部品 6カクナット_No.21、MLC3100R(12) チェンケース部品_No.28、JH310CSTS-P チェンケース部品_No.21、MCV351-125 クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.37、MCV3100T(12) チェンケース部品_No.30、GKC3100R(12) チェーンケース部品_No.28、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.30、NST3030M チェンケース部品_No.21、CST311M チェンケース部品 6カクナット_No.17、CSR310M-PW チェンケース部品 6カクナット_No.24、MCV3100T(C) チェンケース部品_No.30、MCV3501(16) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.33、CSR311M-PW チェンケース部品 6カクナット_No.24、JH311CSR チェンケース部品_No.28など
1セット(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 42mm全径 = 116mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
材質ポリプロピレン
外寸(mm)600×400
耐熱温度(℃)120
1個
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、素地
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = 全断面材料 = 圧縮ファイバ内径 = 274mm外径 = 405mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ソケットサイズ = 24mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ソケットサイズ = 22mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ソケットサイズ = 18mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
ソケットサイズ = 16mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ソケットサイズ = 13mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 ;/p> ;p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ソケットサイズ = 23mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ソケットサイズ = 20mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
ソケットサイズ = 15mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ソケットサイズ = 17mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
ソケットサイズ = 12mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 ;/p> ;p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ソケットサイズ = 19mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
ソケットサイズ = 14mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)21
羽根高(mm)(H)11
羽根幅(mm)(D)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ