カテゴリ

  • 住設機器(3)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)

「83w-17」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone 17 Pro 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 スモーク TPU MSソリューションズiPhone 17 Pro 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 スモーク TPUMSソリューションズ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
【耐衝撃】 全周エアクッション搭載で衝撃に強い!/硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計
適合iPhone 17 Pro材質TPU+PCスモーク質量(g)47本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×161×17
iPhone 17 Pro 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 クリア TPU MSソリューションズiPhone 17 Pro 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 クリア TPUMSソリューションズ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
【耐衝撃】 全周エアクッション搭載で衝撃に強い!/硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計
適合iPhone 17 Pro材質TPU+PCクリア質量(g)47本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×161×17
CDステレオシステム Panasonic(パナソニック)CDステレオシステムPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1組
予約販売
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m)付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード質量(kg)(合計)約3.7シルバー消費電力(W)14(待機消費電力約0.2)電源AC100V50/60Hz最大出力(W)(実用)20(10+10)外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136接続端子USB2.0フルスピード対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10mチューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150電圧(V)100幅(mm)600ファンシロッコファン奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン幅(mm)600高さ(mm)700接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)17.5電圧(V)100仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650高さ(mm)600質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
AM/FMスリムラジオ ELPAAM/FMスリムラジオELPA
2,183税込2,401
1台
翌々日出荷
携帯しやすいスリムサイズFMステレオが聴ける低音強調機能付選局がずれにくいデジタル同調方式
付属品ステレオイヤホン質量(g)約31(イヤホン・電池除く)電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)方式デジタル同調寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×83×17(最大値)電池寿命(時間)(JEITA)AM 約38/FM 約37/FMステレオ 約37受信周波数AM 522~1620kHz/FM 76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャックアズワン品番64-4373-90
POTENZA RE-12D BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-12DBRIDGESTONE(ブリヂストン)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプスポーツカー
スーパースリムモニター データシステムスーパースリムモニターデータシステム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。 運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。 ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。 独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。 明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。 2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+60表面処理グレア(光沢)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140最大解像度480×272 ドットヒューズ容量(A)2画面サイズ5インチ ワイド液晶表示透過型TN液晶パネル画素数130560×RGBバックライトエッジ型LEDアスペクト比16:9映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
トッピングオレンジ ハートチョコレート型 霜鳥製作所(クイーンローズ)トッピングオレンジ ハートチョコレート型霜鳥製作所(クイーンローズ)
679税込747
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内面フッ素樹脂加工
材質アルスター鋼板・フッ素樹脂加工品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
オイレス #83ワッシャー オイレス工業オイレス #83ワッシャーオイレス工業(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から6日以内出荷
厚さt(mm)1(±0.3)使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
クランプバンド BIGM(丸山製作所)クランプバンドBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
部品名称クランプバンド関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.6MB) 展開図25(1.62MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.86MB) 展開図36(1.87MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.49MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.33MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.54MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.91MB)図解NoBSM-1270SLT マストフレーム部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.49、BSM-1350L-18GK ストレーナボックス部品_No.5、SSA-F616MA フレーム・座席部品_No.4、BSM-1350L-18DUBK ストレーナボックス部品_No.30、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.37、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.83、BSM-1670SLT 薬剤タンク部品_No.47、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク1部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム1 センタブーム,ヘッドライト BSA-3000C-W部品_No.19、BSM-1270SLT(18) 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1550L-22DUBK マストフレーム部品_No.10など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら