カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(1)

「850zz」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(24件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
CD Series(CDA2L50-8) SMCCD Series(CDA2L50-8)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
TUBE COMP A,FUEL ホンダTUBE COMP A,FUELホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-850Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-850Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)850
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-850Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-850Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)850
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-850Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-850Z)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)850
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-8) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-8)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガーニッシュ(R) C.ピラ (ZZ) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (ZZ)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
オープナー リフト ゲート (ZZ) MAZDA(マツダ)オープナー リフト ゲート (ZZ)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷