カテゴリ

  • バイク純正部品(152)
  • 自動車純正部品(99)
  • トラック純正部品(74)
  • 機構部品(40)
  • 制御機器(22)
  • 空調・電設資材(22)
  • メカニカル部品(19)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業機械(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85110」の検索結果

関連キーワード
541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(318件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
P2-RS84 2P リアキャリパー ゴールド 20.B852.15 bremboP2-RS84 2P リアキャリパー ゴールド 20.B852.15brembo
22,980税込25,278
1個
当日出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:20.B852.15パッド:標準品(107.6949.11) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B852.10から品番変更PAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ゴールド重量[グラム]:パッド含む:約600仕上げ(表面処理):アルマイト使用箇所:リア付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト取付ピッチ:84ピストン径:2POT:34製法:鋳造(2ピース)備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)ダストシール:有りピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11関連商品:品番:110.A263.45
仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ゴールド質量(g)パッド含む:約600備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法鋳造(2ピース)表面処理アルマイト使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:34材質(ピストン)アルミニウム
85117 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 1000g SIGNET(シグネット)85117 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 1000gSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。 マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。 超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。
用途洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。生地の種類マイクロファイバー寸法(mm)約280~500×約280~850セット数約14~34枚程度質量(g)約1000材質ポリエステル80%・ナイロン20%
(110051085)DFHK-BJ90-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)(110051085)DFHK-BJ90-SHステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1140材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)5シルバー高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
189税込208
1セット(2枚)
当日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(25件のレビュー)
329税込362
1袋(1枚)
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー R250R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバーR250
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
毎日の空気入れが簡単に。もう空気を入れる度に硬い思いをすることはありませんエアボーンZT-A15の新型改良モデル。ほぼ仏式専用と割り切って開発することで、使いやすさが大幅に向上。仏式バルブなら、真鍮製のネジ式バルブ、チューブラーなどのねじなしバルブ、TPUチューブの樹脂バルブすべてに対応します。最大200psi/14barまで空気を入れられます。仏式バルブがリムから14mm以上出ていること。 ←これ重要です。対応バルブ:仏式、米式 (先端の筒を反時計側に回して外すと、米式対応)重量:41gPATENT:CREATEAIRTOOLS.COMGB 2551965:US 10,166,825 B2CN 3408511:Germany Patent PendiTW 1795942:European Patent Pending
CREATE ポンプヘッド 米式専用 シルバー R250 R250CREATE ポンプヘッド 米式専用 シルバー R250R250
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
待望の米式専用。毎日の空気入れが簡単に。もう空気を入れる度に硬い思いをすることはありません米式バルブ専用。R250仏式バルブ用ポンプヘッドがあれば、ホースへの接続はそのままに、先端部分だけの交換で使用できます。最大200psi/14barまで空気を入れられます。360度回転するので、狭い場所でも使いやすい。pacific CyclesのCarryME(キャリミ、キャリーミー)の後輪にも使用可能です。重量:41gPATENT:CREATEAIRTOOLS.COMGB 2551965:US 10,166,825 B2CN 3408511:Germany Patent PendiTW 1606203
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンクSDSプラス
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
油吸着マット SIGNET(シグネット)油吸着マットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(100枚)
当日出荷
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収吸油量(L/枚)1.1種別オイル専用寸法(mm)500×500×4
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTBIKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 5×10 cm 115685 1ST Merck(メルクミリポア)TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 5×10 cm 115685 1STMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0313-97
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(36件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
1100x285x203mm/51.2L折畳コンテナ(青) エスコ1100x285x203mm/51.2L折畳コンテナ(青)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
フタの有無あり材質ポリプロピレン寸法(mm)1100×285×203
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
スラスト針状ころ軸受 INAスラスト針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
大判タオルぞうきん テラモト大判タオルぞうきんテラモト
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
大判タイプのタオルぞうきん
用途業務用タオルとして材質綿寸法(mm)250×340トラスコ品番781-6421アズワン品番65-0334-53繰り返し・詰め替え対応
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式TCN
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダウンライト 100形 Φ125 広角 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ125 広角 4000K 銀Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28511S+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1010lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:144.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ125、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
ホーンCOMP. 38110KTM851 ホンダホーンCOMP. 38110KTM851ホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番38110-KTM-851主な適合車種(ホンダ)クロスカブ50
リム                        35111-48510 スズキリム 35111-48510スズキ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:35111-48510
(90385)BUSH トヨタ(90385)BUSHトヨタ(2件のレビュー)
289税込318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
84,980税込93,478
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(外輪) GSIKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(内輪) WSIKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
リクロカート (R) 125-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116855 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 125-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116855 1STMerck(メルクミリポア)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0314-93
ガスケット(四角型) YSK(山脇産業)ガスケット(四角型)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
...