カテゴリ

  • テープ(9)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「855-0133」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すべり止めテープ ザラザラ カーボーイ

    すべり止めテープ ザラザラ

    カーボーイ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)約1粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子
  • すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ

    すべり止めテープ 屋外用

    モノタロウ(280件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
    用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    79税込87
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 自由ほうきツーウェイ32 CONDOR(山崎産業)

    自由ほうきツーウェイ32

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    硬軟2種類の毛材で、微細なホコリから重量までキャッチ
    用途Pタイル・木床・コンクリート床など、屋内を中心とした清掃。
  • トラテープ すべり止め付き モノタロウ

    トラテープ すべり止め付き

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
    用途工場内や階段、通路など粘着剤アクリル系
  • ミニラチェットチューブカッター(銅管用) KTC

    ミニラチェットチューブカッター(銅管用)

    KTC
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
    用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断トラスコ品番308-0871質量(g)180寸法L(mm)140寸法H(mm)42適合外径(Φmm)6~23寸法W(mm)64寸法R(mm)45(作業半径)
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ

    すべり止めテープ ZARA×2

    カーボーイ(1件のレビュー)
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
  • アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)

    アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)

    日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(40枚)ほか
    当日出荷
    強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
  • 忍者テープ Devcon(デブコン)

    忍者テープ

    Devcon(デブコン)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
    用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
  • 屋外用すべり止めテープ MYST

    屋外用すべり止めテープ

    MYST(3件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
    用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。厚さ(mm)約1基材PVC粘着剤アクリル系主な用途すべり止め特性柔軟
  • 布テープ トラ柄 モノタロウ

    布テープ トラ柄

    モノタロウ(104件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
    用途壁面や床に注意喚起用として黄×黒基材テープ長さ(m)25伸度(%)7テープ厚さ(mm)0.3粘着剤合成ゴム系トラ引張強度(N/25mm)136.5粘着力(N/25mm)8.0保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
    用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • 自在ほうき スチール柄 モノタロウ

    自在ほうき スチール柄

    モノタロウ(24件のレビュー)
    929税込1,022
    1本ほか
    当日出荷
    柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
    用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。全長(mm)1340柄径(Φmm)22毛丈(mm)約45材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%繰り返し・詰め替え対応
  • ホウキ シダ モノタロウ

    ホウキ シダ

    モノタロウ(163件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
    用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。長さ(mm)1400質量(g)510種類シダホウキ材質(ブラシ部)シダ柄の形状継ぎ柄材質(柄部)スチール、ABSブラシ幅(mm)200商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
    用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
  • 脱落防止ねじDBN型 LAMP(スガツネ工業)

    脱落防止ねじDBN型

    LAMP(スガツネ工業)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輸やワッシャーが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
    用途配電盤、制御機器、分電盤等最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応