カテゴリ
- 清掃用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 農業機械(3)
- 安全標識(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(7)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- TRUSCO(2)
- 大阪魂(2)
- カクダイ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ベッセル(1)
- 山洋電気(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ユニット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 日本香堂(1)
エコロジープロダクト
「855-23」の検索結果

バルブ開閉表示板(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥829税込¥9121組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
バルブ開閉両面表示板 丸型
ユニット(1件のレビュー)¥619税込¥6811組(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏返しになっても確認できる両面表示。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(8本×5パック)当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ディズニーインセンス コーン スマイル&ハグ! はちみつ&さくらの香り
日本香堂¥699税込¥7691個(10個)6日以内出荷あまい、あまい、はちみつの誘惑。プーさんにとって、はちみつは特別な存在。はちみつを求めて奔走するプーさんの愛らしさを、甘く香るインセンスに閉じ込めました。香るたび、こころがとろける幸せな時間を。プーさんをイメージしたはちみつの香りと、ピグレットをイメージしたさくらの香りの2種アソートのお香です。コーンタイプ。燃焼時間:約10分
フレキソボックス
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷トロリーの下部分の内部にバケツを収納できるベースです。主にモップ用に使用するバケツ12Lをトロリーの内部に収納、引き出す事ができます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)561×506×375
モップ用バケツ(12L)
ケルヒャー¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷ケルヒャーのマイクロファイバー製の平型モップを収納(最大15枚)、保管に使用する12L(深さ22cm)サイズのバケツです。取っ手がついており、別アクセサリーのカラークリップを取り付けるとカラーコーディングが可能です。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×201×223
引き出し32Lキット
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷深さ33cm(50cm×43cm)の引き出しキットです。効率的な搭載を可能にし、トイレットペーパーなどの収納に最適です。ステーの取り付け方向により、前後左右の引き出す方向の選択が可能です。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×433×332
引き出し16Lキット
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷深さ16cm(50cm×43cm)の引き出しキットです。効率的な搭載を可能にし、トイレットペーパーなどの収納に最適です。ステーの取り付け方向により、前後左右の引き出す方向の選択が可能です。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×455×164
フレキソトレー角度付
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷トロリー外部にバケツを設置できるホルダーです。バケツを斜めに設置できますので、モップやクロスを楽に取り出せます。主にモップ用に使用するバケツ12Lやクロス用に使用する6Lバケツを設置でき、一時的な小物入れとしても使用できます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)468×253×160
引き出し8Lキット
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷深さ8cm(50cm×43cm)の引き出しキットです。効率的な搭載を可能にし、トイレットペーパーなどの収納に最適です。ステーの取り付け方向により、前後左右の引き出す方向の選択が可能です。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×433×80
ロングノズル(間欠波動タイプ)
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
オイルパイプBアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷備考19,20フクム部品名称オイルパイプBアセンブリ図解NoCSR311M オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.18、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.18、CST310S オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.19、MCV3100T オイルポンプ部品_No.19、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.17、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.14、CSR311M-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、CST311M オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、CST310M-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.14、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.14、JH311CSR オイルポンプ部品_No.18、CST311S オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、JH311CST オイルポンプ部品_No.18、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.18、CST310S-CW オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.18、CSR311S-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.19、CSR310S オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、CSR310M-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.19、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.19、NST3030M オイルポンプ部品_No.18、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.19、CSR311S オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18
パッキン(キユウキカン)
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷部品名称パツキン(キユウキカン図解NoMS653DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS753DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS753DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MS551DR6T-Y エアクリーナ部品_No.8、MS753DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS753DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS653DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MS651DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS753DR6S-Y エンジン エアクリーナ部品_No.3、MS653DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、L75AS エアクリーナ部品_No.8、L90AS エアクリーナ部品_No.8、MS653DR6S-Y エアクリーナ部品_No.3、MS653DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MS653DR6T-Y エアクリーナ部品_No.8、MS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.4、MS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS651DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS653DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MS753DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS753DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8、MS551DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.8![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
外付けゴミ袋用カバーダンパー
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷外付けゴミ袋ホルダーベースカバー(品番2.855-232.0)用のダンパーです。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)43×28×36


















![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)