47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材、アルミ板などの切断 仕様薄板用 適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070) 幅(mm)(アサリ)1.2 山数24 材質(チップ)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。 適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用 板厚(mm)0.7
1枚
799 税込879
当日出荷

サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。 切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。 ステンレス材の切断も可能です。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。 切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
1枚
5,298 税込5,828
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途木工切断用。 切断対象木工 適合機種ECH183 刃数24 穴径(Φmm)15 外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15 板厚(mm)0.7 アズワン品番64-3676-10 刃型交換刃
1枚
899 税込989
当日出荷

超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合切断材一般木材・普通合板・プリント合板等
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途樹脂用 材質鋼 超鋼 寸法(mm)85(W)×1.6(D)×85(H) 質量(g)60 穴径(Φmm)10 山数30山 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 刃厚(mm)1.6 適合材樹脂 アズワン品番64-7940-57
1枚
5,570 税込6,127
翌日出荷

1本
4,798 税込5,278
当日出荷

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 直径(Φmm)85 質量(g)約41 穴径(Φmm)15 山数24 刃厚(mm)1.1 アズワン品番64-7927-38 取付穴径(mm)15
1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

外径(Φmm)80 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.85 刃数(p)14 トラスコ品番809-4899 適合材鉄工
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷


1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 刃数(p)40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°)(ノコ刃)45 回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他軟鋼材用チップソー付 付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8) トラスコ品番422-7883 質量(kg)17 電流(A)15 対応材質鉄工用 カーボンブラシ呼び番号203 切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

MSC355MA チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。 より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクタ。補助ビス。 スピンドルロック機構。 強靭アルミベース。 角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味 付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス 質量(kg)16.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 コード長さ(m)3.5(2芯) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4 最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50 最高使用周速度(m/s)56 バイス最大口幅(mm)185
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

TC-JM12524 タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
木工用チップソー。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などに トラスコ品番813-4862
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-30
1枚
2,770 税込3,047
翌日出荷

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-27
1枚
3,030 税込3,333
翌日出荷

充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12540●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68 アズワン品番65-9305-25
1枚
1,760 税込1,936
翌日出荷

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-31
1枚
3,570 税込3,927
翌日出荷

充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-26
1枚
2,770 税込3,047
翌日出荷

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-29
1枚
3,570 税込3,927
翌日出荷

充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68 アズワン品番65-9305-24
1枚
1,640 税込1,804
翌日出荷


1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])1400 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 ノコ刃外径(Φmm)85 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)300 作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg)1.4 適合バッテリーA-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)樹脂用チップソウ
樹脂用チップソウです。
用途樹脂の切断。 幅(mm)(チップアサリ)1.6 適合材樹脂
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷

10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1500 穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本 最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時) 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 刃物外径(mm)85 刃物内径(mm)20 質量(kg)1.5(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パオック卓上丸ノコ
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに 付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2 材質本体:アルミダイキャスト 長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°) 穴径(Φmm)チップソー:20 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 刃数(p)72 最大切込深さ(mm)(45°時)25 刃厚(mm)チップソー:2.5 電源コード(m)1.8 最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°) 回転速度(min-1[r.p.m])4500 定格時間(分)30 回転角度(°)テーブル:0-左45 取扱説明書(5.39MB) チップソー外径(Φmm)190 取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。 有効長l(mm)10 全長L(mm)85 タイプSHタイプ(セット品) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか 全長(mm)83 有効長(mm)11 適合板厚(mm)4.5 ドリル径(Φmm)6 材質(刃)超硬 G2相当 刃数不等 適合電動機電気ドリル・ボール盤など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

超硬チップを厳選し、刃欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に 材質 全長(mm)85 有効長(mm)10 関連資料(1.78MB) 取扱説明書(1.39MB)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に 材質 全長(mm)85 有効長(mm)10 関連資料(1.78MB) 取扱説明書(1.39MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)