カテゴリ
- 自動車純正部品(514)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
- 油圧機器・油圧ホース(103)
- バイク純正部品(96)
- メカニカル部品(79)
- 制御機器(71)
- トラック純正部品(37)
- 農業機械(33)
- 店舗什器・備品(29)
- 切削工具(28)
- 科学研究・開発用品(22)
- バイク部品(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 溶接用品(17)
- オフィス家具(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 安全保護具(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 作業工具(13)
- 自動車補修部品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 電気材料(11)
- 日用品(11)
- 作業服(10)
- 安全靴・作業靴(9)
- 測定用品(8)
- 厨房用品(6)
- 事務用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 物流用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(312)
- SMC(174)
- MAZDA(マツダ)(137)
- ホンダ(101)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(92)
- ニッサン(51)
- コノエ(38)
- 三菱ふそう(32)
- 日本エレパーツ(20)
- IKO(日本トムソン)(17)
- ロゴス(17)
- SWAGE-LINE(17)
- 新富士バーナー(16)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- スズキ(14)
- TRUSCO(14)
- サンドビック(12)
- PISCO(ピスコ)(12)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「860-01」の検索結果

パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)
新富士バーナー(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1000~1600火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状集中炎~ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R860BHS1
IKO(日本トムソン)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:860
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R860BCSHS1
IKO(日本トムソン)¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質炭素鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:860
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581組(5本)当日出荷バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。用途バルブ表示板の取り付けに。材質ステンレス品名吊り下げロープ取付方式札
SUS316締付継手エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
小判抜き角底袋 トゥーゴーバッグ
HEIKO(4件のレビュー)¥789税込¥8681袋(25枚)当日出荷無地の角底袋に持ち手用の穴をあけました。持ち手穴は裏から当紙で補強してあります。ポリ製の袋に代わる持ち帰り用の袋に最適です。
ジムカーナ 1680D角型ウエストポーチ
平野鞄(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スポーツからトラベルまで幅広くお使いいただけるウエストポーチ。 丈夫で耐久性の高い生地を使用しています。 長財布やスマホ、眼鏡ケース等もしっかり入る収納力。 背面メッシュ仕様で、蒸れにくい構造になっています。質量(g)約200寸法(cm)24×14×6
エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー
ニーズ¥1,098税込¥1,2081枚7日以内出荷すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。材質本体:PET(本体にはアルミニウムを使用しています)、メッシュ・パイピング:ポリエステル100%対応洗濯:不可(汚れた場合はタオルなどで拭いてください)
SUS316締付継手 メスストレート
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
吊り下げロープ 5本1組
ユニット¥1,498税込¥1,6481組(5本)当日出荷バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。用途バルブ表示板の取り付けに。トラスコ品番744-4991全長(mm)200質量(g)15径(Φmm)0.7取付方式吊り下げ
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷から37日以内出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(24個)ほか当日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
86001 ワンタックパンツ
自重堂¥3,590~税込¥3,949~1本翌々日出荷通気性の高い素材とメッシュを使った、ムレや不快感を軽減できるユニフォームシリーズ! リサイクル素材を55%使用し、エコマークおよびグリーン購入法判断基準に対応しているため、CSR活動のアピールも出来る!種別ワンタックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)機能清涼機能素材、帯電防止素材使用、吸汗・速乾生地エコ交織ポプリンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達エコマーク認定番号19 103 049
ブラス製締付継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,190税込¥2,4091袋(10個)当日出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ブラス製締付継手 エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,490税込¥6,0391袋(10個)当日出荷から10日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ)
アサダ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。トラスコ品番198-0635適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-38
SUS316締付継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
巻きタオル ラップタオル LLサイズ 100cm カラー
林¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。用途プールやお風呂上がりなど多用途質量(g)342長さ(cm)100×120混率(%)綿100
乾電池ユニット DB-10N型
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。仕様乾電池ユニット MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-16
バッテリーユニット LI-10N型
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・充電には別途オプションのクイックチャージャーQC-10N型が必要です。型式LI-10N型
SUS316締付継手 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
SUS316締付継手 メス隔壁ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メス隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
SUS316締付継手 隔壁ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から17日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ブラス製締付継手 メスストレート
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状メスストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
AXIS P8815-2 3D Ppl Counter WH
アクシスコミュニケーションズ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為タイプ屋内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
NEC モノクロ リサイクルトナー
エム・デー・エス¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9171認証】対応機種NEC MultiWriter 8600/8700/8800印字枚数10000枚
マグネットロール白ツヤ
MagX(マグエックス)(3件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781枚当日出荷お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 フレキシブルで曲面にも対応しています。 アイディアしだいで幅広く活用できるマグネットシートロールです。仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8色白ツヤ長さ(m)10吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプロール
...