ブラス製締付継手
豊富なバリエーションで、幅広い用途に適応可能です。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要です。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
- 用途
- 高温、スパッタ環境下での使用や静電気対策に最適。
- 仕様
- スリーブレス
- 使用圧力
- チューブの最高使用圧力に準じます。
- 流体温度(℃)
- チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)
- 使用真空圧力(kPa)
- -101.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※使用温度範囲は、使用チューブの使用温度範囲に準じますが、高温での使用の際、本体に過度な負担がかかると、破損の原因となる危険性があります。
※継手の構造上、軟質チューブ使用の際は、製品性能が低下します。必ず使用チューブにて確認の上ご使用ください。
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ

























