カテゴリ

  • 自動車純正部品(259)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • オフィス家具(79)
  • 切削工具(53)
  • メカニカル部品(47)
  • 農業機械(33)
  • 制御機器(26)
  • バイク純正部品(23)
  • トラック純正部品(21)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 介護用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「860-03」の検索結果

関連キーワード
794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチェーン ユニットボールチェーンユニット(3件のレビュー)
379税込417
1組(5本)
当日出荷
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)SUS316締付継手エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類Rタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
取付用ボールチェーン TRUSCO取付用ボールチェーンTRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1組(5本)
当日出荷
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
用途バルブ表示板の取り付けに。
タイミングベルト 京セラインダストリアルツールズタイミングベルト京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合BDS-1000、BDS-1010
シーリングプレート アカギシーリングプレートアカギ(2件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷から4日以内出荷
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。 光沢のあるクロームめっき処理仕上。
ジムカーナ 1680D角型ウェスト 平野鞄ジムカーナ 1680D角型ウェスト平野鞄(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
シティ、スポーツからトラベルまで幅広くお使いいただける。丈夫で便利なウエストバッグ。
仕様正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット、正面ァスナーポケット内部:アテポケット材質1680Dポリエスター/600Dポリエスター質量(g)約200寸法(cm)24×14×6
ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)ポリカーボネートスプレーTAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷から36日以内出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
部品 ベルトディスクサンダ BDS-1010 京セラインダストリアルツールズ部品 ベルトディスクサンダ BDS-1010京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 メスストレートPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
ブラス製締付継手 ストレート PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ストレートPISCO(ピスコ)
2,790税込3,069
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)アサダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズSIBATA(柴田科学)
97,980税込107,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,490税込6,039
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
矢印板(部分反射) ユニット矢印板(部分反射)ユニット
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
道路工事等で使用するABS製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400取付け方法据置型表示内容黄/矢印(赤)
(09122)スクリュ(6X16) スズキ(09122)スクリュ(6X16)スズキ(6件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から8日以内出荷
アーバン アサルトパック REDROCKアーバン アサルトパックREDROCK
11,980税込13,178
1個
当日出荷
定番のアサルトパックと同じ容量でタウンユースのデザインです。 両サイドにボトルホルダーがついています。 2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。 肩ベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。 腰ベルトおよび胸ベルト付です。
材質600Dポリエステル幅(mm)241質量(kg)1.18容量28L高さ(mm)457奥行(mm)318ポケット数フロント2個
(67208)STOPPER SUB-ASS トヨタ(67208)STOPPER SUB-ASSトヨタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティーPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
スパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012 グーリングスパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012グーリング
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
スパイラルタップ 汎用
用途一般鋼の加工材質HSS-E
SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレートPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
リサイクルドラム NEC対応 PR-L8600-31 エクシアリサイクルドラム NEC対応 PR-L8600-31エクシア
14,980税込16,478
1本
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オリジナルのぼり 本部_紅色 トレードオリジナルのぼり 本部_紅色トレード
4,998税込5,498
1セット(2枚)
5日以内出荷
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容本部チチ上部:3、左:5
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply groupゼノア
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に仕様部品グループ:Carburetor and fuel supply group適合本体GZ3750
ドラムカートリッジ NEC PR-L8600-31 NECドラムカートリッジ NEC PR-L8600-31NEC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
アズワン品番65-0349-51
ケーブル アイドリング (S0) MAZDA(マツダ)ケーブル アイドリング (S0)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ステッキ用 替ゴム フジホームステッキ用 替ゴムフジホーム
549税込604
1個
6日以内出荷
ステッキ用替えゴム 16mm用 ピンク
mayuyam 寝具用収納袋 アストロmayuyam 寝具用収納袋アストロ
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
【アストロ×インスタグラマーMAYUコラボ開発『mayuyamシリーズ』】アストロ×MAYUさんのコラボ開発、mayuyamシリーズ。Instagramで主婦目線の収納術や便利アイテム、アイデアを発信しているMAYU(@ma.yuy___am)さんとのコラボ開発シリーズ。このシリーズのコンセプトは『見せられる(魅せられる)収納)』。クローゼットの扉を開けたときに、すっきり美しく見えるデザインと機能性を重視して開発。
用途通気性の良い不織布製の寝具用収納ケース。オフシーズンの布団をほこりから守り保管。収納スペースに合わせてさまざまな組み合わせで使用でき、白色でスッキリとまとまる。側面に厚紙入りでしっかりしているので縦置きも可能。タオルケットなどの収納にも。両サイドと前面に持ち手付きで、ケースの持ち運びや収納場所からの出し入れが簡単。ネームホルダー付きで中身をメモしておけるので、開けて探す手間が省けて管理しやすい。ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので、布団の出し入れがスムーズ。使わないときは折りたためてコンパクトかつスリムになるので、場所を取らず保管できる。材質ポリプロピレン・厚紙ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×200収納の目安シングルサイズの羽毛布団なら1枚・シングルサイズの厚手毛布なら約2枚
(48068)ロアーアーム RH トヨタ(48068)ロアーアーム RHトヨタ
25,900税込28,490
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃 グーリングトーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃グーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
(MR586)フェース キット,リヤ バンパ ミツビシ(MR586)フェース キット,リヤ バンパミツビシ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
SUS316締付継手 ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ストレートPISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手です。
トラスコ品番559-3627材質金属:SUS316使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
...