カテゴリ

  • オフィス家具(71)
  • 切削工具(48)
  • 農業機械(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 縫製用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「860-03」の検索結果

284件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールチェーン ユニット

    ボールチェーン

    ユニット(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1組(5本)
    当日出荷
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • シーリングプレート アカギ

    シーリングプレート

    アカギ(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。 光沢のあるクロームめっき処理仕上。
  • 取付用ボールチェーン TRUSCO

    取付用ボールチェーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1組(5本)
    当日出荷
    バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
    用途バルブ表示板の取り付けに。
  • タイミングベルト 京セラインダストリアルツールズ

    タイミングベルト

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    適合BDS-1000、BDS-1010
  • ジムカーナ 1680D角型ウエストポーチ 平野鞄

    ジムカーナ 1680D角型ウエストポーチ

    平野鞄(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スポーツからトラベルまで幅広くお使いいただけるウエストポーチ。 丈夫で耐久性の高い生地を使用しています。 長財布やスマホ、眼鏡ケース等もしっかり入る収納力。 背面メッシュ仕様で、蒸れにくい構造になっています。
    質量(g)約200寸法(cm)24×14×6
  • SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)

    ポリカーボネートスプレー

    TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本(100mL)
    当日出荷から37日以内出荷
    RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
    用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ブラス製締付継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,790税込¥3,069
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥5,490税込¥6,039
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • アーバン アサルトパック REDROCK

    アーバン アサルトパック

    REDROCK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    定番のアサルトパックと同じ容量でタウンユースのデザインです。 両サイドにボトルホルダーがついています。 2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。 肩ベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。 腰ベルトおよび胸ベルト付です。
    材質600Dポリエステル幅(mm)241質量(kg)1.18容量28L高さ(mm)457奥行(mm)318ポケット数フロント2個
  • SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ステッキ用 替ゴム フジホーム

    ステッキ用 替ゴム

    フジホーム
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    ステッキ用替えゴム 16mm用 ピンク
  • SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メス隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • AKゴムプレート アカギ

    AKゴムプレート

    アカギ
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • スパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012 グーリング

    スパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012

    グーリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    スパイラルタップ 汎用
    用途一般鋼の加工材質HSS-E
  • ブラス製締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状メスストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • ブラス製締付継手 PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    豊富なバリエーションで、幅広い用途に適応可能です。金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要です。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途高温、スパッタ環境下での使用や静電気対策に最適。仕様スリーブレス使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。流体温度(℃)チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃 グーリング

    トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃

    グーリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group

    ゼノア(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Carburetor and fuel supply group適合本体GZ3750
  • SUS316締付継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手です。
    トラスコ品番559-3627材質金属:SUS316使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • シャカリン エンベロープケース キングジム

    シャカリン エンベロープケース

    キングジム
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(5冊)
    3日以内出荷
    正面のスパンコールが”シャカシャカ”いて楽しい!。カードやステッカーで正面をデコレーションできる!。かわいくスッキリ収納できるエンベロープケース
    材質PP(本体)
  • レバーハンドル UL1286 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL1286

    UNION(ユニオン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ135×30×60仕上ステンレス ストーンブラスト 墨染め適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • ラテカップ カネ大白木屋

    ラテカップ

    カネ大白木屋
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質磁器容量(mL)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×110×62
  • 白磁パエリアプラター カネ大白木屋

    白磁パエリアプラター

    カネ大白木屋
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質磁器電子レンジ〇食器洗浄機〇
  • デフケージ フランジ BIGM(丸山製作所)

    デフケージ フランジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    8日以内出荷
    規格H34-3302部品名称デフケージ フランジ図解NoSSA-G530 8-4・メインミッション リヤ部品_No.13、SSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.41、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.41、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.41、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.41、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.41、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.40
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • S/P ヒノ 3860-F3 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3860-F3 ナカノ

    NAKANO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48104-6190適合メーカーHINO
  • グロッシーリボンパーツS 東京堂

    グロッシーリボンパーツS

    東京堂
    ¥589税込¥648
    1袋(6個)
    3日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木製、ポリエステル質量(kg)0.01寸法(cm)4.6×0.2×5
  • ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状メス隔壁ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • Crouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC CROUZET

    Crouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

    CROUZET
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • ブリーズアネモネスプレー MAGIQ(東京堂)

    ブリーズアネモネスプレー

    MAGIQ(東京堂)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類アネモネ
  • (223)ラベルE/Gネーム ユD-STD-CE スバル

    (223)ラベルE/Gネーム ユD-STD-CE

    スバル
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
  • (267)ラベル(エンジンネーム) スバル

    (267)ラベル(エンジンネーム)

    スバル
    ¥289税込¥318
    1個
    5日以内出荷