こんなお得な商品も!

ボールチェーン
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
材質SUS316
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
用途バルブ表示板の取り付けに。
適合BDS-1000、BDS-1010
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるクロームめっき処理仕上。
シティ、スポーツからトラベルまで幅広くお使いいただける。丈夫で便利なウエストバッグ。
仕様正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット、正面ァスナーポケット内部:アテポケット
材質1680Dポリエスター/600Dポリエスター
質量(g)約200
寸法(cm)24×14×6
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
主な用途ポリカーボネート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
道路工事等で使用するABS製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400
取付け方法据置型
表示内容黄/矢印(赤)
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
高さ(mm)1800
横幅(mm)600
仕上上下ヒートカット
表示内容本部
チチ上部:3、左:5
規格H34-3302
部品名称デフケージ フランジ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.05MB)
図解NoSSA-G530 8-4・メインミッション リヤ部品_No.13、SSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.41、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.41、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.41、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.41、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.41、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.40
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
CryoKING(R) クライオジェニックバイアル カラーコード。クライオジェニックバイアルインナーキャップおよびアウターキャップ用カラーインサート。サンプルの識別に便利。液体窒素内での使用可能。未滅菌。オートクレーブ可能
BS476 Part 7:1997 Class 1 BS476 Part 6:1989 BS4370 Part 2:1973 DIN53495 DIN4109. 絶縁シートクラス0. 完全フレキシブルシート 特に、貯水槽、グループ分けされた配管、ダクト、アクセスが困難な場所などのより広いエリアに最適 2メートルシート単位又はロール長で購入 -40 → +116℃の温度範囲(平坦面に取り付けた場合は、動作温度が85℃を超えないようにする必要がある) April 2006 Building RegulationsのPart Lに準拠
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 10m幅 = 1000mm厚さ = 9mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
PULLINGヘッド先端に取り付けられたリベットに接触する箇所です。摩耗した際の交換部品です。
質量(g)2
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
1個
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプダブルダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0619
適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)
アズワン品番64-6751-40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
清潔感のあるホワイト色が、オフィス空間を美しくみせてくれるシステムロッカーです。使う人のことを考えて、鍵は3タイプ。安全性にも配慮しました。
用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
材質スチール製、粉体塗装
許容積載荷重(kg)網棚:20、ハンガーパイプ:10、フック:5
色(本体)Tホワイト
グリーン購入法適合
適合金具壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Carburetor and fuel supply group
適合本体GZ3750
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用
タイププレート
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
定番のアサルトパックと同じ容量でタウンユースのデザインです。
両サイドにボトルホルダーがついています。
2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
肩ベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
腰ベルトおよび胸ベルト付です。
材質600Dポリエステル
幅(mm)241
質量(kg)1.18
容量28L
高さ(mm)457
奥行(mm)318
ポケット数フロント2個
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
1個
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1個
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ