カテゴリ

  • 農業機械(49)
  • 作業服(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防犯用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「87-112」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm

    ABA(59件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックチェーン ユニット

    プラスチックチェーン

    ユニット(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304

    ABA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
    トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316

    ABA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS316板厚(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン

    ブルゾン 兼用 長袖

    住商モンブラン
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、イージーケア性を向上させた薄手素材。下衣は住商モンブラン RS7711がペアです。
    混率(%)ポリエステル75、綿25機能イージーケア性、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電交織ポプリン袖丈長袖
  • SKバッグ 福助工業

    SKバッグ

    福助工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(1000枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    寿司桶用としてご使用いただけます。フラットな状態で持ち運びができます。風呂敷と違い結ぶ必要が無いため、作業性が向上します。
  • サービスガス栓 都市ガス用 光陽産業

    サービスガス栓 都市ガス用

    光陽産業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    メーターガス栓・無段開栓防止付・防水仕様
    使用ガス都市ガス
  • スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパー クランプ付

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    トラスコ品番446-9186幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,898税込2,088
    1パック(48本)
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン

    ブルゾン 兼用 長袖

    住商モンブラン
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    サラッとさわやかで、薄手なのに耐久性もしっかりとしたブルゾンタイプの工場用上着。 高温作業環境向けに開発された工場用ブルゾン。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴。 薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたリップストップ素材を採用。 チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 ポケットなし。腰ネット部分スナップ留め。
  • クラフトヘラ TAMIYA(タミヤ)

    クラフトヘラ

    TAMIYA(タミヤ)
    189税込208
    1本(40mL)
    当日出荷
    耐水性、耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。情景テクスチャーペイントのかくはん、盛り付けに最適な形状に仕上げました。 もちろん、エポキシ接着剤や各種パテの盛り付けにも幅広く使えます。
    用途情景塗装用材質ポリアセタール樹脂幅(mm)20
  • KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    KO仕上げゴム削ショートナチュラルシリコンは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。 カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。 コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。
    材質シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80乳白色
  • ブルゾン 男女兼用 長袖 住商モンブラン

    ブルゾン 男女兼用 長袖

    住商モンブラン
    5,098税込5,608
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適。
    仕様背中・袖一体パーツ、襟元スナップ、細めの下腕袖、吸汗素材の袖口ネット、比翼ファスナーカバーエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別男女兼用袖丈長袖エコマーク認定番号18 103 006
  • 強力スチールバンド ケニス

    強力スチールバンド

    ケニス
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
  • ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ESDエレクトロニクススーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    トラスコ品番831-4537幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン

    ブルゾン 兼用 長袖

    住商モンブラン
    3,398税込3,738
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。下衣は住商モンブラン RS7711、RS7701がペアです。
    混率(%)ポリエステル80、綿20機能イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電交織ツイル袖丈長袖
  • R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン

    ブルゾン 兼用 長袖

    住商モンブラン
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、優れた通気性でムレ感を軽減し、高温多湿環境下でもサラリと快適。
    エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、通気性、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006
  • R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
  • ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン

    ブルゾン 兼用 長袖

    住商モンブラン
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。下衣のコーディネート ST7701、ST7711がペアです。
    混率(%)ポリエステル100機能透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電トリコット袖丈長袖
  • ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン

    ブルゾン 兼用 長袖

    住商モンブラン
    5,398税込5,938
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、毛髪、チリ、ホコリの付着を抑える新素材を採用。
    混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材ネオクロスガード(R)袖丈長袖
  • ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブラン

    ブルゾン 兼用 長袖

    住商モンブラン
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、吸・放湿性に優れた高機能素材で、サラッとした涼しい着心地。下衣のコーディネート SD7701、SD7711がペアです。
    混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材ストレッチドビー袖丈長袖
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
  • R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
  • R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • ニ-ドル(ジエツト)  16187-1124 Kawasaki

    ニ-ドル(ジエツト) 16187-1124

    Kawasaki
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:16187-1124
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス

    WURTH ELEKTRONIK
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
  • シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
    用途キッチン用の混合栓。仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転幅(mm)93厚さ(mm)5~30高さ(mm)244質量(g)2300奥行(mm)301適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47ハンドル形状リングレバー取付穴径(mm)33~47吐水口泡沫対応水栓水優先吐水/節湯C1
  • シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
    用途キッチン用の水栓として仕様回転規制:116°奥行(mm)301適合場所キッチン取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40本体高さ(mm)244パイプ長(mm)260本体幅(mm)43取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)260
  • 【リビルト】 オルタネーター(ダイハツ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ダイハツ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーダイハツ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシサービス分類リサイクル・リビルト
  • 1番駆動ベルト クボタ(Kubota)

    1番駆動ベルト

    クボタ(Kubota)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
  • シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
    用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    取付方式表面実装端子種別はんだピン行数1材質(コンタクト)リン酸銅ボディ向きストレート
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
  • PCバッグ ノートパソコンケース と NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット

    PCバッグ ノートパソコンケース と NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
  • ノートPC ケース と NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
  • パソコンケース PC バッグ と NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PC バッグ と NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
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
"87-112" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷